Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QME 33GN01

MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1/2 Inch #2 Point PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QME Μοντέλο: 48-32-4191Cross Ref: 33GN01

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€124.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςΕπίπτωση
Στυλ BitΦίλιπς
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος σημείου#2
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)9.5
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Στυλ Shank: Hex
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-32-4113 Εισαγωγή Bit 1/4 x 1 ίντσας #3 Σημείο PK25 | AH3QKW 33GM69 48-32-4113Εισαγωγή bit1"#325€31.76
MILWAUKEE 48-32-4280 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα # 1 Σημείο PK250 | AH3QLF 33GM78 48-32-4280Εισαγωγή bit1"#1250€275.51
MILWAUKEE 48-32-4282 Εισαγωγή μπιτ 1/4 x 1 ίντσα # 3 Σημείο PK250 | AH3QLH 33GM80 48-32-4282Εισαγωγή bit1"#3250€275.51
MILWAUKEE 48-32-4162 Bit Power 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK25 | AH3QLJ 33GM81 48-32-4162Μπιτ ισχύος2"#225€70.27
MILWAUKEE 48-32-4163 Bit Power 1/4 x 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QLQ 33GM87 48-32-4163Μπιτ ισχύος2"#325€70.56
MILWAUKEE 48-32-4262 Bit Power 1/4 x 2 Inch # 2 Point PK250 | AH3QMC 33GM98 48-32-4262Μπιτ ισχύος2"#2250€630.80
MILWAUKEE 48-32-4192 Power Bit 1/4 x 3-1 / 2 Inch # 3 Point PK25 | AH3QMG 33GN03 48-32-4192Μπιτ ισχύος3.5 "#325€125.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4191 Power Bit 1/4 x 3-1/2 Inch #2 Point PK25
€124.78 /πακέτο