GREENLEE Κλειδιά υδραυλικής πρόσκρουσης

Κατάλληλο για βιδωτές, γρήγορες και γρήγορες εφαρμογές γεώτρησης. Διαθέστε έναν μηχανισμό πρόσκρουσης με διπλό σφυρί για υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. Παρέχετε μέγιστη ροή αέρα 10 gpm με ένταση έως 85 dB. Δυνατότητα αντοχής σε πιέσεις έως 2500 psi

Φίλτρα

GREENLEE -

Κλειδιά πρόσκρουσης

Τα υδραυλικά κλειδιά κρούσης Greenlee είναι κατάλληλα για εργασίες διάτρησης υψηλής ταχύτητας, οδήγησης και βιδώματος συνδετήρων σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας, αυτοκινήτων και κατασκευής. Αυτά τα κρουστικά κλειδιά διαθέτουν μηχανισμό κρούσης διπλού σφυριού για μετάδοση υψηλής ροπής και σούπερ καρούλι για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ κλειστών και ανοιχτών κεντρικών υδραυλικών συστημάτων. Έχουν καλά ισορροπημένο σχεδιασμό με τύπο πιστολιού, θερμομονωτική λαβή για άνεση του χρήστη και ενσωματωμένα κουμπιά για εναλλαγή μεταξύ περιστροφής προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τσοκΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AH8508-1V7/16 δεκαεξαδικό.2500 psi400 πόδια.-lb.80 πόδια.-lb.€2,422.30
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,132.71
GREENLEE -

Υδραυλικό κρουστικό κλειδί, Μέγεθος τσοκ 7/16 ιντσών, 500 ft-lb Στα 8 gpm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HW1CJ2NFN€2,338.39
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;