GREENLEE Κλειδιά πρόσκρουσης


Φίλτρα
Αμόνι: Αρχικό , Υψος: 10.6 " , Μήκος: 8.2 " , Μέγιστη. Ροή: 10 gpm , Επίπεδο ήχου: 85 , Στυλ: Πιστόλι , Πλάτος: 4.2 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος τσοκΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΡοπήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
H8508-1V
7/16 δεκαεξαδικό.2500 psi400 πόδια.-lb.80 πόδια.-lb.€2,422.30
B
H8508-1
7 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,132.71

Κλειδιά πρόσκρουσης

Τα υδραυλικά κλειδιά κρούσης Greenlee είναι κατάλληλα για εργασίες διάτρησης υψηλής ταχύτητας, οδήγησης και βιδώματος συνδετήρων σε εγκαταστάσεις μεταλλουργίας, αυτοκινήτων και κατασκευής. Αυτά τα κρουστικά κλειδιά διαθέτουν μηχανισμό κρούσης διπλού σφυριού για μετάδοση υψηλής ροπής και σούπερ καρούλι για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ κλειστών και ανοιχτών κεντρικών υδραυλικών συστημάτων. Έχουν καλά ισορροπημένο σχεδιασμό με τύπο πιστολιού, θερμομονωτική λαβή για άνεση του χρήστη και ενσωματωμένα κουμπιά για εναλλαγή μεταξύ περιστροφής προς τα εμπρός και προς τα πίσω.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;