Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE H8508-1V Υδραυλικό κρουστικό κλειδί, χωρητικότητα 7/16 ιντσών, 1000 έως 2000 psi Πίεση λειτουργίας | AE4XXJ 5NWJ3

GREENLEE H8508-1V Υδραυλικό κρουστικό κλειδί, χωρητικότητα 7/16 ιντσών, 1000 έως 2000 psi Πίεση λειτουργίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4XXJ Μοντέλο: H8508-1VCross Ref: 5NWJ3
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
€2,422.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί υδραυλικής πρόσκρουσης
ΑμόνιΑρχικό
Μέγεθος τσοκ7/16 δεκαεξαδικό.
Ύψος10.6 "
Μήκος8.2 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή10 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM10
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση2500 psi
Μέγιστη. Ροπή400 πόδια.-lb.
Ελάχ. Ροή (GPM)5
Ελάχ. Ροπή80 πόδια.-lb.
Θύρα πίεσης3/4 "-16 SAE δακτύλιος
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "-16 SAE δακτύλιος
ΣτυλΠιστόλι
Πλάτος4.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0995
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8467290080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό κέντρο ή κλειστό κέντρο)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (7 gpm)
    • Ρύθμιση PSI βαλβίδας ανακούφισης (2500 psi)
    • RPM @ 8 GPM (6500)
    • Ιξώδες (SUS @ 100 F) (140 έως 225)
    • Ιξώδες (SUS @ 210 F) (40 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΡοπήΤιμή
Κρουστικό κλειδί GREENLEE H8508-1, Χωρητικότητα 7/16 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 10 GPM | AA7ZLC 16V989 H8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,132.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H8508-1V Υδραυλικό κρουστικό κλειδί, χωρητικότητα 7/16 ιντσών, 1000 έως 2000 psi Πίεση λειτουργίας
€2,422.30 /μονάδα