Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κρουστικό κλειδί GREENLEE H8508-1, Χωρητικότητα 7/16 ιντσών, Εύρος ροής 4 έως 10 GPM | AA7ZLC 16V989

GREENLEE H8508-1 κρουστικό κλειδί, χωρητικότητα 7/16 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 10 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7ZLC Μοντέλο: H8508-1Cross Ref: 16V989

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,132.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί υδραυλικής πρόσκρουσης
Μέγεθος τσοκ7 / 16 "
Ύψος10.6 "
Μήκος8.2 "
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη200 psi
Μέγιστη. Ροή10 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM10
Μέγιστη. Θερμοκρασία λαδιού.140 F
Μέγιστη. Πίεση2,500 psi
Μέγιστη. Ροπή400ft.-lb @ 8gpm
Ελάχ. Ροή (GPM)4
Ελάχ. Ροπή400ft.-lb @ 8gpm
Θύρα πίεσης3/4 "-16 SAE δακτύλιος
Συνιστώμενη διήθηση (μικρά)10
Επιστροφή λιμάνι3/4 "-16 SAE δακτύλιος
Επίπεδο ήχου85
ΣτυλΠιστόλι
Πλάτος4.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0275
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Κωδικός ΕΣ8467895090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υδραυλικού συστήματος (ανοιχτό κέντρο ή κλειστό κέντρο)
    • Συνιστώμενη υδραυλική ροή (5-8 gpm)
    • Ρύθμιση PSI βαλβίδας ανακούφισης (1350 για αντίστροφη λειτουργία και 1300 για προώθηση προς τα εμπρός)
    • RPM @ 5 GPM (4500)
    • RPM @ 8 GPM (7000)
    • Ιξώδες (SUS @ 100 F) (140 έως 225)
    • Ιξώδες (SUS @ 210 F) (40 λεπτά)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τσοκΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΡοπήΤιμή
GREENLEE H8508-1V Υδραυλικό κρουστικό κλειδί, χωρητικότητα 7/16 ιντσών, 1000 έως 2000 psi Πίεση λειτουργίας | AE4XXJ 5NWJ3 H8508-1V7/16 δεκαεξαδικό.2500 psi400 πόδια.-lb.80 πόδια.-lb.€2,422.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE H8508-1 κρουστικό κλειδί, χωρητικότητα 7/16 ιντσών, εύρος ροής 4 έως 10 GPM
€2,132.71 /μονάδα