Χωρητικότητα: 1000 lbs. , Γωνία Αναρρίχησης: 31 μοίρες , Χρώμα: Μπλε, Κίτρινο , Περιλαμβάνει: Hardware 36310, 33626, 33012, 13209, 37021, 33006, 42024, 25330 , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός βημάτων: 17 , Τύπος σκάλας: Αρθρωτό ύφος σκάλα , Πλάτος βήματος: 36 " , Πλάτος πέλματος: 36 "
Μηχανισμός εργασίας
- Αυτές οι αρθρωτές σκάλες μπορούν να βιδωθούν σε μια σταθερή βάση για εγκατάσταση.
- Αυτά τα σκαλοπάτια της σκάλας έρχονται σε μια εντελώς κατεστραμμένη κατάσταση και μπορούν εύκολα να ενωθούν με παξιμάδια και μπουλόνια.
- Τα μπουλόνια μπορούν να εγκατασταθούν από το πάνω και το κάτω σκαλοπάτι μέχρι το εξάρτημα στήριξης και το δάπεδο, αντίστοιχα.
Χαρακτηριστικά
- Αυτές οι σκάλες έχουν σκαλοπάτια πλάτους 36 ιντσών που επιτρέπουν σε πολλούς χρήστες να σκαρφαλώνουν ενώ σηκώνουν βαριά φορτία.
- Διαθέτουν αντιολισθητικό γόνατο λαβής και πλαϊνές κουπαστές για μέγιστο κράτημα και υποστήριξη στον χρήστη κατά την αναρρίχηση.
- Αυτές οι σκάλες έχουν φινίρισμα με επίστρωση πούδρας για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους και φωτεινά βαμμένα κιγκλιδώματα για ορατότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα.
Συχνές Ερωτήσεις
Μπορούν να αποδομηθούν οι αρθρωτές σκάλες της Vestil;
Ναι, αυτές οι σκάλες έχουν βιδωμένη κατασκευή και μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν ή να γκρεμιστούν για αποθήκευση ή μετακίνηση.
Ποια είναι η γωνία ανόδου στις αρθρωτές σκάλες Vestil;
Αυτές οι σκάλες έχουν γωνία ανόδου 31 μοιρών και μέγιστο ύψος κεφαλής μεταξύ των βημάτων για την εξάλειψη τυχόν ανεπιθύμητων εμποδίων κατά την αναρρίχηση.