DAYTON Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

Φίλτρα

DAYTON -

Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες

Τι είναι οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες Dayton;
Οι θερμαντήρες ηλεκτρικών μονάδων Dayton χρησιμοποιούνται συνήθως σε χώρους με ψηλά ταβάνια και είναι σε θέση να θερμαίνουν περιοχές μεγάλου όγκου χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων συστημάτων αγωγών. Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες Dayton έχουν ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό fan coil για να προσφέρουν μέγιστη ροή αέρα 3400 cfm και είναι ιδανικοί για συνεχή ή διακοπτόμενη χρήση σε εργοστάσια, αποθήκες, αποθήκες και πρατήρια καυσίμων. Αυτοί οι θερμαντήρες μονάδων διαθέτουν εξαιρετική σχεδίαση ροής αέρα για ομοιόμορφη κατανομή αέρα και λειτουργία ψυχρότερου στοιχείου και αυτόματη επαναφορά γραμμικής θερμικής προστασίας για αποσύνδεση του θερμαντήρα όταν ξεπεραστεί η κανονική θερμοκρασία λειτουργίας. Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες Dayton διαθέτουν κινητήρες πλήρως κλειστούς με καλούπι, βαρύ ατσάλινο περίβλημα για αντοχή σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Είναι εξοπλισμένα με θερμαντικό στοιχείο χαλύβδινου θηκαριού με πτερύγια αλουμινίου για αποτελεσματική λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις ηλεκτρικές θερμάστρες Dayton, διαθέσιμες σε μέγιστη χωρητικότητα θέρμανσης 85250 BTUh, σε Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτές ACBtuHΒάθοςΎψοςkWΘερμ. ΑύξησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 βαθμοί F€11,392.92
B4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 βαθμοί F€13,881.84
DAYTON -

Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 480V AC, 3 φάσεων, 21-3/4 in x 19 in x 8-1/2 in

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2YU70AF9KGU€1,502.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;