Ηλεκτρική θερμάστρα DAYTON 4TDH7 14-1/2 ίντσας D | AD9KDY

DAYTON 4TDH7 Θερμαντήρας ηλεκτρικής μονάδας 14-1/2 ίντσας D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KDY Μοντέλο: 4TDH7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,392.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα3400 cfm
Ενισχυτές AC72.3
BtuH204,700
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος14.5 "
Ύψος35.5 "
Οριζόντια ρίψη αέρα50 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΟυδέτερο γκρι σε σκόνη
Στέγαση Υλικό18 ga. Ατσάλι
Hz60
kW60
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης35 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση60 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου75 πόδια.
Κάθετη στήριξη H31 πόδια.
Τάση480
Πλάτος30.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)107.32
Μήκος πλοίου (cm)85.73
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτές ACBtuHΒάθοςΎψοςkWΘερμ. ΑύξησηΤιμή
DAYTON 4TDH9 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα 18-1 / 2 ίντσες D | AD9KDZ 4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 βαθμοί F€13,881.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TDH7 Θερμαντήρας ηλεκτρικής μονάδας 14-1/2 ίντσας D
€11,392.92 /μονάδα