DAYTON 4TDH9 Ηλεκτρική θερμαντική μονάδα 18-1 / 2 ίντσες D | AD9KDZ

DAYTON 4TDH9 Θερμαντήρας ηλεκτρικής μονάδας 18-1/2 ίντσας D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KDZ Μοντέλο: 4TDH9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,881.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα5000 cfm
Ενισχυτές AC96.3
BtuH273,000
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος18.5 "
Ύψος39.5 "
Οριζόντια ρίψη αέρα65 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΟυδέτερο γκρι σε σκόνη
Στέγαση Υλικό18 ga. Ατσάλι
Hz60
kW80
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης45 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση55 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου90 πόδια.
Κάθετη στήριξη H40 πόδια.
Τάση480
Πλάτος37.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135
Ύψος πλοίου (cm)118.11
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)76.84
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡοή αέραΕνισχυτές ACBtuHΒάθοςΎψοςkWΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Ηλεκτρική θερμάστρα DAYTON 4TDH7 14-1/2 ίντσας D | AD9KDY 4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 βαθμοί F€11,392.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4TDH9 Θερμαντήρας ηλεκτρικής μονάδας 18-1/2 ίντσας D
€13,881.84 /μονάδα