Χειριστείτε τα παξιμάδια

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC1503-00€4.52
RFQ
AC1523-00€1.81
RFQ
AC1524-00€3.57
RFQ
PEERLESS HARDWARE -

Χειριστείτε τα παξιμάδια

ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2-EF0-510D72-Πεδιάδα15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€175.40
B2-GH0-5106741 / 2 "-13ψευδάργυρος1.25 "1.875 "4.5 "€226.68
C2-GH0-510D741 / 2 "-13Πεδιάδα1.25 "1.875 "4.5 "€204.17
D2-CD0-5106701 / 4 "-20ψευδάργυρος15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€172.06
E2-CD0-510D701 / 4 "-20Πεδιάδα15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€135.21
F2-JJ0-5106763 / 4 "-10ψευδάργυρος1.25 "1.625 "4.75 "€266.41
B2-EF0-5106723 / 8 "-16ψευδάργυρος15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€203.53
G2-ΙΙ0-5106755 / 8 "-11ψευδάργυρος1.25 "1.625 "4.75 "€253.02
E2-ΙΙ0-510D755 / 8 "-11Πεδιάδα1.25 "1.625 "4.75 "€231.60
E2-DE0-510D715 / 16 "-18Πεδιάδα15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€148.60
B2-DE0-5106715 / 16 "-18ψευδάργυρος15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€172.02

Χειριστείτε τα παξιμάδια

Τα παξιμάδια λαβής είναι ιδανικά για στερέωση σε βίδες και βαλβίδες ελέγχου για εφαρμογές χειρισμού υγρών, κατασκευής και παραγωγής.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να εγκαταστήσετε ένα παξιμάδι λαβής;

  • Βεβαιωθείτε ότι η λαβή και το στέλεχος είναι καθαρά και απαλλαγμένα από υπολείμματα ή διάβρωση.
  • Σύρετε τη λαβή πάνω στο στέλεχος ή στον άξονα, ευθυγραμμίζοντάς το με τον επιθυμητό προσανατολισμό.
  • Τοποθετήστε το παξιμάδι της λαβής πάνω από το άκρο του στελέχους ή του άξονα, περνώντας το πάνω στις κλωστές.
  • Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι της λαβής είναι αρκετά σφιχτό ώστε να παρέχει μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ της λαβής και του στελέχους.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή μια πένσα για να σφίξετε περαιτέρω το παξιμάδι της λαβής, βεβαιωθείτε ότι είναι σφιχτά στη λαβή και στο στέλεχος.
  • Δοκιμάστε τη λαβή για να βεβαιωθείτε ότι κινείται ομαλά και ότι είναι στερεωμένη με ασφάλεια στο στέλεχος ή στον άξονα.

Πώς να διατηρήσετε το παξιμάδι της λαβής;

  • Διατηρείτε πάντα το παξιμάδι της λαβής και τη γύρω περιοχή καθαρά από σκόνη. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή βούρτσα και ήπιο σαπούνι για τον καθαρισμό.
  • Επιθεωρείτε τακτικά το παξιμάδι της λαβής για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς. Εάν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα, αντικαταστήστε το παξιμάδι της λαβής εντελώς για να αποτρέψετε τη διαρροή.
  • Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί ή μια πένσα για να σφίγγετε περιοδικά το παξιμάδι της λαβής για να βεβαιωθείτε ότι παραμένει σφιχτό και ασφαλισμένο στη λαβή και στο στέλεχος.
  • Λιπάνετε τα σπειρώματα των παξιμαδιών της λαβής και τη γύρω περιοχή με λιπαντικό με βάση το πυρίτιο για να αποφύγετε τη διάβρωση και να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία της λαβής.
  • Εάν το παξιμάδι της λαβής καταστραφεί ή φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για να αποφευχθεί η χαλάρωση ή η ασταθής λαβή.

Ποιο είναι το όφελος της ψευδάργυρης;

Η επίστρωση ψευδαργύρου περιλαμβάνει την επίστρωση της επιφάνειας του όλκιμου σιδήρου με ένα στρώμα ψευδαργύρου μέσω ποικίλων διαδικασιών, όπως η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση ή ο γαλβανισμός εν θερμώ. Παρέχει ένα προστατευτικό στρώμα που μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή διάβρωσης και σκουριάς στην επιφάνεια του σιδήρου. Μπορεί επίσης να βελτιώσει την εμφάνιση του σιδήρου, δίνοντάς του ένα λαμπερό, ανακλαστικό φινίρισμα. Η επίστρωση ψευδαργύρου είναι ιδανική για εφαρμογές όπου η αντοχή στη διάβρωση είναι σημαντική, όπως σε εξωτερικούς ή θαλάσσιους χώρους.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;