DAYTON 2YU70 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 480V AC, 3-φασικός, 21-3/4 σε x 19 in x 8-1/2 in | AF9KGU

DAYTON 2YU70 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 480V AC, 3 φάσεων, 21-3/4 in x 19 in x 8-1/2 in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9KGU Μοντέλο: 2YU70

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,502.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θερμαντική μονάδα
Ροή αέρα650 cfm
Ενισχυτές AC12.0
BtuH34,100
Τάση πηνίου επαφέα24
Βάθος8.5 "
Ύψος21.75 "
Οριζόντια ρίψη αέρα18 πόδια.
Φινίρισμα στέγασηςΟυδέτερο γκρι σε σκόνη
Στέγαση Υλικό20 ga. Ατσάλι
Hz60
kW10.0
Μέγιστη. Ύψος συναρμολόγησης9 πόδια.
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετη ή Οριζόντια
Φάση3
Θερμ. Αύξηση49 βαθμοί F
Κάθετη κάλυψη δαπέδου26 πόδια.
Κάθετη στήριξη H14 πόδια.
Τάση480
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.64
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8516290090

Λεπτομέρειες:

Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες Dayton χρησιμοποιούν ένα σύστημα εξαναγκασμένου αέρα για τη θέρμανση του αέρα σε μεγάλες ή εκτεθειμένες περιοχές όπως εργοστάσια, αποθήκες και αποθήκες. Η ηλεκτρική θερμάστρα Dayton 2YU70 χρησιμοποιείται σε χώρους με ψηλά ταβάνια και μπορεί να θερμάνει περιοχές μεγάλου όγκου χωρίς την ανάγκη εκτεταμένων συστημάτων αγωγών.

Χαρακτηριστικά:

  • Συμβατό με BMS
  • Αναρτάται από τοίχο ή οροφή
  • Χρησιμοποιεί σύστημα εξαναγκασμένου αέρα που θερμαίνει τον αέρα χρησιμοποιώντας θερμαντικό στοιχείο και ανεμιστήρα
  • Διαθέτει χαλύβδινο περίβλημα και πλήρως κλειστό κινητήρα για προστασία έναντι σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και ρύπων
  • Θερμαντικό στοιχείο με πτερύγια αλουμινίου, επένδυση από χαλκό, χαλύβδινη θήκη για εξαιρετική αγωγιμότητα θερμότητας
  • Προηγμένη σχεδίαση περσίδων εισόδου για έλξη σε ψυχρό αέρα, προσφέροντας βέλτιστη ψύξη για το στοιχείο θέρμανσης
  • Γραμμικό θερμικό προστατευτικό με αυτόματη επαναφορά για αποφυγή υπερθέρμανσης

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κατακόρυφα και οριζόντια στηρίγματα: Χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση θερμαντικών μονάδων σε τοίχους ή οροφές χωρίς να καταλαμβάνουν χώρο δαπέδου. Είτε ολοκληρώνουν μια αρχική εγκατάσταση είτε τροποποιούν το στυλ τοποθέτησης του θερμαντήρα, όπως η επιφανειακή τοποθέτηση ενός θερμαντήρα σε εσοχή.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cUL
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να έχετε υπόψη σας όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς θερμαντήρες Dayton;

    A.
  • Ως προφύλαξη από πιθανή ηλεκτροπληξία, όλες οι καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους Εθνικούς και Τοπικούς Ηλεκτρικούς Κώδικες των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Πριν ενεργοποιήσετε τη θερμάστρα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που προέρχεται από το τροφοδοτικό ταιριάζει με τις τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
  • Οι ηλεκτρικοί θερμαντήρες Dayton είναι ζεστοί όταν χρησιμοποιούνται. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην αφήνετε το γυμνό δέρμα να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
  • Εάν εισαγάγετε ή αφήσετε ένα ξένο αντικείμενο σε ένα άνοιγμα εξαερισμού ή εξάτμισης, ο θερμαντήρας μπορεί να καταστραφεί ή να πάθει ηλεκτροπληξία.
  • Μην εμποδίζετε με κανέναν τρόπο τις εισαγωγές ή τις εξατμίσεις αέρα. Κρατήστε τα εύφλεκτα υλικά μακριά από τη θερμάστρα (κιβώτια, κουρτίνες, κ.λπ.). Μην τοποθετείτε θερμάστρες πίσω από πόρτες, έπιπλα, πετσέτες ή κουτιά.
  • Ένας θερμαντήρας έχει εξαρτήματα θερμού / τόξου / σπινθήρα μέσα. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη/μπογιά/ εύφλεκτα υγρά ή σε χώρους όπου υπάρχουν πτητικά αέρια.

Ε. Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση βλάβης του θερμαντήρα ηλεκτρικής μονάδας;

A.

  • Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίωσης και την κατάσταση της ασφάλειας.
  • Καθαρίστε τη βρωμιά ή τη σκόνη που έχει συσσωρευτεί στον κινητήρα, προκαλώντας θέρμανση του κινητήρα.
  • Οι κινητήρες θα πρέπει επίσης να λιπαίνονται τακτικά για ομαλή λειτουργία.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YU70 Ηλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου και οροφής, 480V AC, 3 φάσεων, 21-3/4 in x 19 in x 8-1/2 in
€1,502.72 /μονάδα