AKRO-MILS 30090 Ράφια Shelfmax


Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 9 3 / 4 " , Εσωτερικό πλάτος: 5" , Μήκος: 10 "έως 12" , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 11 5 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 6 5 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 10 , Πλάτος: 6 "έως 8"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30090 ΜΠΛΕ
Μπλε20 λίβρες€14.18
B
30090SCLAR
Καθαρισμός30 λίβρες€14.18
C
30090RED
Red20 λίβρες€14.18

30090 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι Akro-Mils 30090 Series, ShelfMax χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και οργάνωση ειδών αποθέματος σε γραφεία και εμπορικούς χώρους. Έχουν πολυμερή κατασκευή βιομηχανικής ποιότητας με έλασης κορυφογραμμές και ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις για μεγαλύτερη αντοχή, αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 6 ιντσών φωλιάζουν μαζί όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης σε μονάδες ραφιών από χάλυβα και σύρμα και επιλέγουν ράφια όταν γεμίζουν. Διαθέτουν ευρύ μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση σε αντικείμενα, πολλαπλές υποδοχές διαχωρισμού για διαχωρισμό του αποθέματος και μεγάλη περιοχή ετικετών για εύκολη αναγνώριση των αποθηκευμένων αντικειμένων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα δοχεία ShelfMax 11-5/8 x 6-5/8 ίντσες (εξωτερικό μήκος x εξωτερικό πλάτος), διαθέσιμα σε μπλε, καθαρά και κόκκινα χρώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;