Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30090SCLAR Shelf Bin, 11-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NQT 40K454

AKRO-MILS 30090Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 6-5/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3NQT Μοντέλο: 30090SCLARΣταυρός: 40K454

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€14.18 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος9 3 / 4 "
Εσωτερικό πλάτος5"
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου30 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος11 5 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος6 5 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα10
Τόμος0.18 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.18 cu. ft.
Πλάτος6 "έως 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)32.07
Πλάτος πλοίου (cm)19.38
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
Κάδος ραφιού AKRO-MILS 30090RED, 11-5/8 Inch Length, 6-5/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AD8GTL 4KEW8 30090REDRed20 λίβρες€14.18
AKRO-MILS 30090ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 11-5/8 ίντσες μήκος, 6-5/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD8GTN 4KEX1 30090 ΜΠΛΕΜπλε20 λίβρες€14.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30090Κάδος ραφιού SCLAR, Μήκος 11-5/8 ίντσες, Πλάτος 6-5/8 ίντσες, Ύψος 6 ίντσες, καθαρός
€14.18 /μονάδα