ALBION Τροχίσκοι διπλού τροχού

Ανθεκτικοί τροχοί δύο τροχών σε άκαμπτα / περιστρεφόμενα μοντέλα. Τα μοντέλα άκαμπτων πλακών διαθέτουν τροχούς διαμέτρου 2 και 3 ιντσών και παρέχονται σε βαθμολογίες χωρητικότητας φορτίου 200 και 350 λίβρες. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται με φρένα και ψευδάργυρο φινίρισμα πλαισίου

Φίλτρα

ALBION -

Dual Wheel Swivel Caster με φρένο

ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΔοσίμετροΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση Τύποςσυνολικό ύψοςΜήκος μίσχουΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202RN02X52S001G300 έως 999 λίβρες75 Shore Δ300 λίβρεςΠλάκα3.375 "-2.5 "€2.99
A202RN02052S005G1000 έως 2999 λίβρες75 Shore Δ200 λίβρεςΠλάκα2 13 / 16 "-2"€26.34
B202RN02052S001G1000 έως 2999 λίβρες80 Shore Δ200 λίβρεςΣπείρωμα με σπείρωμα2.75 "1.5 "2"€28.69
C202RN02052S002G1000 έως 2999 λίβρες80 Shore Δ200 λίβρεςΣπείρωμα με σπείρωμα2.75 "2.5 "2"€26.97
ΣτυλΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202RN02X52R001G300 έως 999 λίβρες300 λίβρες3.375 "2.5 "€16.75
A202RN02052R001G1000 έως 2999 λίβρες200 λίβρες2 13 / 16 "2"€1.21
ALBION -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός

ΣτυλΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΔιάμετρος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A202RN03052S-S30G-300 έως 999 λίβρες-1 / 2 "-131.5 "Σπείρωμα3"350 λίβρες€30.07
B202RN02052S-S21G-1000 έως 2999 λίβρες-7 / 16 "1.375 "Δαχτυλίδι τριβής2"200 λίβρες€31.84
C202RN02052S003GA1000 έως 2999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---2"200 λίβρες€16.94
D202RN02X052S001GA300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 λίβρες€22.59
D202RN03052S002GA300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---3"350 λίβρες€20.84
E202RN03052S003GB300 έως 999 λίβρες3 3 x "---3"350 λίβρες€2.13
ALBION -

Dual Rigid Plate Caster 350 Lb 3 Inch Διάμετρος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
202RN03052R001GAC6DVD€1.75
ALBION -

Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 180 Lb 2 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA€2.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;