Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION C0020748ZN-TPR01 (GG) TSB Διπλός περιστρεφόμενος τροχός 180 Lb 2 ίντσες διάμετρος | AD6DZA 44Z099

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 180 Lb Διάμετρος 2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DZA Μοντέλο: C0020748ZN-TPR01 (GG) TSBCross Ref: 44Z099
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
€2.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός τροχός με φρένο
Τύπος φρένουΒίδα
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΝαι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster1000 έως 2999 λίβρες
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΓκρί
Βασικό υλικόΠολυπροπυλένιο
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
Φινίρισμα πλαισίουψευδάργυρος
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Αξιολόγηση φορτίου180 λίβρες
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος2.75 "
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Στέλεχος Dia.1 / 2 "
Μήκος μίσχου1.5 "
Τύπος μίσχουΣπείρωμα
Θερμ. Εύρος-45 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ρουλεμάν τροχούΣκέτη
Χρώμα τροχούΓκρί
Διάμετρος τροχού2"
Υλικό τροχούTPR καουτσούκ
Πλάτος τροχού1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION C0020748ZN-TPR01(GG)TSB Περιστρεφόμενος τροχός διπλού τροχού 180 Lb Διάμετρος 2 ιντσών
€2.28 /μονάδα