Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 202RN02X52R001G Dual Wheel Rigid Caster 300 Lb 2-1/2 Inch Rubber | AB8TDE 26Y509

ALBION 202RN02X52R001G Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού 300 Lb 2-1/2 ιντσών καουτσούκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8TDE Μοντέλο: 202RN02X52R001GΣταυρός: 26Y509
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
€14.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος τροχός διπλού τροχού
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΆκαμπτος τροχός
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτος
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/8"
συνολικό ύψος3.375 "
Μέγεθος πλάκας3-1/8 x 4-1/8"
πλάκα ΤύποςA
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4545
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑξιολόγηση φορτίουσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχούΤιμή
ALBION 202RN02052R001G Dual Wheel Rigid Caster 200 Lb 2 Inch Diameter Rubber | AB8TDC 26Y507 202RN02052R001G1000 έως 2999 λίβρες200 λίβρες2 13 / 16 "2"€1.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 202RN02X52R001G Άκαμπτος τροχός διπλού τροχού 300 Lb 2-1/2 ιντσών καουτσούκ
€14.78 /μονάδα