LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Μετρικός κινητήρας | AJ2WWW CIM34D30FD1

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WWW Μοντέλο: M1130153.00Cross Ref: CIM34D30FD1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€184.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές2.4
ΣυνέλευσηM1041357
DutyS1
Αποδοτικότητα75.8%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.05
κορνίζα63D
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηB5
συσκευασίαM1307020.02
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.11 ΜΜ
Ροπή112 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάG63-9
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)18.42
Μήκος πλοίου (cm)30.81
Πλάτος πλοίου (cm)19.38

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.25
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.40
    • FLA2: 1.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Αποτέλεσμα 100%: 75.8%
    • Πινακίδα: 080686
    • Τύλιγμα: MD342149
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: M1305027.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1130153.00 CIM34D30FD1 Μετρικός κινητήρας
€184.28 /μονάδα