APPLETON ELECTRIC Selector Switch Control Station, τύπου αδιεξόδου


Φίλτρα
Βαθμολογία επαφών: 10Α @ 600 VAC , Βάθος: 1.6 " , Υλικό περιβλήματος: Ελαστικό κάλυμμα σώματος και αλουμινίου , Υψος: 4.63 " , Στυλ Hub: Αδιέξοδο , Αξιολόγηση IP: 54 , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Βαθμολογία NEMA: 3 , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός χειριστών: 1 , Αξιολόγηση ασφάλειας: Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I , Τύπος χειριστή: Διακόπτης επιλογής , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγεθος κόμβουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFDB110-35
Συντηρείται / Συντηρείται4 κύκλωμα1"€808.25
B
EFDB150-12
Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1 / 2 "€863.56
C
EFDB150-35
Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1 / 2 "€808.25
D
EFDB110-12
Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1"€746.25
E
EFDB150-102
Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1 / 2 "€778.82
F
EFDB150-345
Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4 κύκλωμα1 / 2 "€808.25
G
EFDB110-102
Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1"€746.25
H
EFDB110-345
Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4 κύκλωμα1"€941.82
I
EFDB175-102
Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα3 / 4 "€778.97

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;