Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής | AA6DXK 13V181

APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6DXK Μοντέλο: EFDB110-102Cross Ref: 13V181

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€746.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογέας διακόπτη επιλογής
ΕνέργειεςΣυντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας2 κύκλωμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600 VAC
Βάθος1.6 "
περίβλημα ΥλικόΕλαστικό κάλυμμα σώματος και αλουμινίου
Ύψος4.63 "
Μέγεθος κόμβου1"
Στυλ HubΑδιέξοδο
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός χειριστών1
Αξιολόγηση ασφαλείαςΚατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I
Τύπος χειριστήΔιακόπτης επιλογής
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.106
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8536509025
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγεθος κόμβουΤιμή
APPLETON ELECTRIC EFDB110-12 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής, Χειροκίνητο/Αυτόματο | AA6DXL 13V182 EFDB110-12Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1"€746.25
APPLETON ELECTRIC EFDB110-345 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής | AA6DXM 13V183 EFDB110-345Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4 κύκλωμα1"€941.82
APPLETON ELECTRIC EFDB110-35 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής, Χειροκίνητο/Αυτόματο | AA6FAC 13W106 EFDB110-35Συντηρείται / Συντηρείται4 κύκλωμα1"€808.25
APPLETON ELECTRIC EFDB150-102 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής | AA6FAJ 13W116 EFDB150-102Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1 / 2 "€778.82
APPLETON ELECTRIC EFDB150-12 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής, Χειροκίνητο/Αυτόματο | AA6FAK 13W117 EFDB150-12Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1 / 2 "€863.56
APPLETON ELECTRIC EFDB150-345 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής | AA6FAL 13W118 EFDB150-345Συντηρείται / Συντηρείται / Συντηρείται4 κύκλωμα1 / 2 "€808.25
APPLETON ELECTRIC EFDB150-35 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής, Χειροκίνητο/Αυτόματο | AA6FAM 13W119 EFDB150-35Συντηρείται / Συντηρείται2 κύκλωμα1 / 2 "€808.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB110-102 Σταθμός ελέγχου διακόπτη επιλογής, 1 χειριστής
€746.25 /μονάδα