Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALBION 202RN02X052S001G Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού 300 Lb 2-1 / 2 ίντσες | AB8TDD 26Y508

ALBION 202RN02X052S001G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 300 Lb 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TDD Μοντέλο: 202RN02X052S001GΣταυρός: 26Y508
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
€17.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλός περιστρεφόμενος τροχός
Συμπεριλαμβάνεται το Caster BrakeΟχι
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Ομάδα προϊόντων CasterΠεριστρεφόμενος τροχίσκος
Caster Temp. Διαθέσιμο εύροςΝαι
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ
Σχήμα τροχού CasterΑρχικό
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Βασικό υλικόΚαουτσούκ
Δοσίμετρο80 Shore Δ
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςA
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3 / 4 x 3 "
Αξιολόγηση φορτίου300 λίβρες
Τύπος κλειδώματοςΔεν περιλαμβάνεται κλειδαριά
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Χωρίς σήμανσηΟχι
Αριθμός τροχών2
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού2-3/8 x 3-3/8"
συνολικό ύψος3.375 "
Μέγεθος πλάκας3-1/8 x 4-1/8"
πλάκα ΤύποςA
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Ρουλεμάν τροχούDelrin (R)
Χρώμα τροχούΜαύρη
Διάμετρος τροχού2.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΣτέλεχος Dia.Μήκος μίσχουΤύπος μίσχουΔιάμετρος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
ALBION 202RN03052S-S30G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 350 Lb 3 ιντσών καουτσούκ | AB8TCX 26Y502 202RN03052S-S30G-300 έως 999 λίβρες-1 / 2 "-131.5 "Σπείρωμα3"350 λίβρες€29.60
ALBION 202RN02052S-S21G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 200 Lb 2 ιντσών καουτσούκ | AB8TCY 26Y503 202RN02052S-S21G-1000 έως 2999 λίβρες-7 / 16 "1.375 "Δαχτυλίδι τριβής2"200 λίβρες€31.32
ALBION 202RN02052S003G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 200 Lb 2 ίντσες καουτσούκ | AB8TDB 26Y506 202RN02052S003GA1000 έως 2999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---2"200 λίβρες€12.81
ALBION 202RN03052S002G Διπλός τροχός περιστρεφόμενου τροχού 350 Lb 3 ιντσών καουτσούκ | AB8TDF 26Y510 202RN03052S002GA300 έως 999 λίβρες1-3 / 4 x 3 "---3"350 λίβρες€15.76
ALBION 202RN03052S003G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 350 Lb 3 ιντσών καουτσούκ | AB8TDH 26Y512 202RN03052S003GB300 έως 999 λίβρες3 3 x "---3"350 λίβρες€2.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALBION 202RN02X052S001G Διπλός τροχός περιστρεφόμενος τροχός 300 Lb 2-1/2 ίντσες
€17.08 /μονάδα