RIDGID Μηχανήματα καθαρισμού αποχετεύσεων

Μηχανές πιστοποιημένες με CSA που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των αποχετεύσεων γρήγορα και αποτελεσματικά Έχετε ένα πλαστικό τύμπανο από πολυπροπυλένιο και μια ενσωματωμένη λαβή για εύκολη μεταφορά. Διατίθεται σε παραλλαγές καλωδίου τροφοδοσίας 6 πόδια και 15 πόδια

Φίλτρα

Τα άκαμπτα μηχανήματα καθαρισμού αποχέτευσης χρησιμοποιούνται για τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό των νεροχυτών αποχέτευσης, των πλευρικών πλευρών αποχέτευσης, των γραμμών διακλάδωσης, των μπανιέρων, των ντους, των βραχιόνων παγίδευσης και των γραμμών.
RIDGID -

Τμηματική μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης

Τα μηχανήματα καθαρισμού αποστράγγισης Ridgid διαθέτουν ένα ξεχωριστό συμπλέκτη καλωδίου άμεσης δράσης που προσφέρει μέγιστο έλεγχο κατά τη λειτουργία. Διαθέτουν ένα κουμπί ρύθμισης για εύκολη αλλαγή του καλωδίου και έναν ισχυρό κινητήρα που απαιτεί μόνο ένα άτομο να καθαρίσει τα βαρύτερα μπλοκαρίσματα. Αυτές οι μονάδες ενσωματώνονται περαιτέρω με τροχούς για βελτιωμένη ευελιξία και σχεδιασμό χαμηλού προφίλ B-frame που μπορεί να χωρέσει σε οποιοδήποτε χώρο ανίχνευσης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τμηματικών μηχανών καθαρισμού αποχέτευσης που διατίθενται σε επιλογές 3/4, 1/2 και 1/6 HP.

ΣτυλΜοντέλοHPHzΜήκος καλωδίου ισχύοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A76495---230V€3,973.47
RFQ
B664971/260-115 VAC€3,374.07
C589201/6606ft.115 VAC€1,594.08
D590001/660-115 VAC€3,064.04
E237123/450/60-115 VAC€5,649.25
F237173/450/6015ft.115 VAC€5,668.75
RIDGID -

Σετ πιστολιών καθαρισμού αποχέτευσης

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A36023Μεταβλητή ταχύτητα€1,086.83
B36028Μεταβλητή ταχύτητα, 120V, μονοφασική€1,206.40
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28103€1,395.94
RFQ
A27003€765.40
RFQ
RIDGID -

K5208 Μηχανήματα Καθαρισμού Αποχετεύσεων Διατομής

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A61688€3,780.14
RFQ
B62378€5,716.67
RFQ
C61693€5,512.41
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A64273€2,077.85
RFQ
A64263€1,558.10
RFQ
RIDGID -

Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης

Τα μηχανήματα τυμπάνου καθαρισμού αποστράγγισης Ridgid είναι ενσωματωμένα σε ένα καλάθι μεταφοράς με μεγάλους τροχούς που μετακινούνται εύκολα σε σκάλες και πάνω από προσκρούσεις. Αυτά τα τύμπανα έχουν ανθεκτική και ανθεκτική στη διάβρωση κατασκευή και ένα ελαφρύ διπλό σωληνοειδές πλαίσιο για επιπλέον αντοχή. Διαθέτουν πτυσσόμενες λαβές και μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης και συγκράτησης τυμπάνου καλωδίου για εύκολη αλλαγή και μεταφορά τυμπάνου Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα ελέγχου των καλωδίων επιβραδύνει το τύμπανο όταν η λεπίδα στερεωθεί κατά τη διάρκεια μιας απόφραξης. Προσφέρουμε επίσης το Ridgid τμηματικά μηχανήματα καθαρισμού αποστράγγισης έχοντας συμπλέκτες καλωδίου άμεσης δράσης για μεγιστοποίηση του ελέγχου του χειριστή.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουHPΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A71722Καλώδιο 35 ft. 5/16 "1/8115 VAC€1,631.74
B26998Καλώδιο 100 ft. 3/8 ", Καλώδιο 75" ft. 1/2 "1 / 3 hp115V AC€1,169.92
C53117Καλώδιο 100 ft. 3/8 "ή 90 ft of 1/2"1/12-€2,776.50
D42007Καλώδιο 100 ft. 3/4 "ή 125 ft 5/8"3/4-€4,548.08
E93557Καλώδιο 100 ft. 5/8 "4/10115 VAC€6,758.60
F60052Καλώδιο 125 ft. 3/4 "ή 150 ft 5/8"4/10115 VAC€7,242.05
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A23692€3,641.77
RFQ
A23697€3,641.77
RFQ
A23707€5,288.12
RFQ
RIDGID -

Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης, καλώδιο 125 ποδιών, χωρητικότητα σωλήνων 3 έως 6 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
66593CM9BJB€7,350.30
RIDGID -

Μηχανή τυμπάνου καθαρισμού αποχέτευσης με καλώδιο εσωτερικού πυρήνα, μήκους 75 πόδια, 115 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
60062RCM9BHN€6,562.66
δείτε Λεπτομέρειες
RIDGID -

Μηχάνημα τμηματικού καθαρισμού αποχέτευσης, 120V, 60 Hz

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
43507CM9BHV€4,356.14
δείτε Λεπτομέρειες

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς λειτουργεί το μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης;

  • Ο εύκαμπτος σωλήνας περνάει από την αποχέτευση και καθαρίζει το εσωτερικό του σωλήνα μόλις ανοίξει το νερό.
  • Ισχυροί πίδακες νερού εκτοξεύονται από το ακροφύσιο του σωλήνα προς πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα.
  • Τα συντρίμμια αποστραγγίζονται με την πάροδο του χρόνου από το υδραυλικό σας σύστημα αφού πλυθούν από τη βαρύτητα.

Ποια είναι τα μήκη των καλωδίων τροφοδοσίας αυτών των μηχανημάτων καθαρισμού που προσφέρονται Raptor Supplies?

Αυτά τα μηχανήματα καθαρισμού προσφέρονται σε μήκη καλωδίου ρεύματος 6 πόδια και 15 πόδια.

Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός της αποχέτευσης;

Ιδανικά, οι αποχετεύσεις θα πρέπει να καθαρίζονται μία φορά το χρόνο, ακόμη και αν δεν υπάρχει πρόβλημα με βουλώματα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;