Το κιτ μηχανής καθαρισμού τυμπάνων αποχέτευσης RIDGID 26998 K-400 είναι κατάλληλο για την αποφράξεις αποχετεύσεων νεροχύτη, ντους και μπανιέρας και μεγαλύτερες αγωγές αποχέτευσης. Ο πρωταρχικός σκοπός του είναι να απομακρύνει αποτελεσματικά τα συντρίμμια, τις ρίζες και τα εμπόδια που εμποδίζουν τη ροή των λυμάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει ενσωματωμένο καρότσι μεταφοράς με μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά και πλοήγηση πάνω από εμπόδια.
- Αυτό το κιτ μηχανής καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID διαθέτει ανασυρόμενη λαβή, που εξασφαλίζει γρήγορη φορητότητα και ευελιξία.
- Διαθέτει καλώδιο συμπαγούς πυρήνα από σκληρό ενσωματωμένο τύλιγμα 3/8 ιντσών ή 1/2 ίντσας για αντίσταση στη συστροφή.
- Αυτό το κιτ καθαρισμού αποστράγγισης τυμπάνου προσφέρει ένα σύστημα ελέγχου καλωδίων για τον περιορισμό του τυμπάνου, βοηθώντας τους χειριστές να εντοπίσουν εμπλοκές.
- Διαθέτει επίσης μηχανισμό τροφοδοσίας καλωδίου AUTOFEED, που επιτρέπει την ομαλή κίνηση του καλωδίου μέσα και έξω από την αποχέτευση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Σετ εργαλείων καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID T-250: Αποτελείται από δύο κοχλίες και δύο κόφτες για την αντιμετώπιση βουλωμάτων και αποφράξεων στις αποχετεύσεις και τις γραμμές αποχέτευσης.
- Ίσιος κοχλίας RIDGID T-201: Αυτός ο ευθύς τρυπάνι είναι ένα απαραίτητο υδραυλικό εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την απομάκρυνση των βουλωμάτων σε σωλήνες και αποχετεύσεις που προκαλούνται από υλικά όπως λίπη, τρίχες και υπολείμματα. Ο άκαμπτος, ευθύς σχεδιασμός του επιτρέπει την αποτελεσματική διείσδυση βαθιά μέσα στο σωλήνα, σπάζοντας και απομακρύνοντας το εμπόδιο.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς χρησιμοποιείτε το μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID;
A.
- Πιέστε απαλά το προστατευτικό κάλυμμα προς τα κάτω χρησιμοποιώντας την παλάμη του χεριού σας και στρίψτε το αριστερόστροφα. Αποφύγετε να πιέζετε το μπουκάλι ή να πιτσιλίζετε το προϊόν.
- Όταν αντιμετωπίζετε βουλωμένες ή αργές αποχετεύσεις, ρίξτε σταδιακά τη μισή φιάλη (αν είναι μεγέθους 32 oz.) πάνω από την αποχέτευση.
- Αφήστε το διάλυμα να δράσει για 15 λεπτά. Εάν αντιμετωπίζετε ιδιαίτερα επίμονα θέματα, αφήστε το να καθίσει για 30 λεπτά.
Ε. Τι τύπος κινητήρα χρησιμοποιείται μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID;
Α. Χρησιμοποιεί κινητήρα 115V /60 Hz με χαρακτηριστικά αναστρέψιμης και διαχωρισμένης φάσης.
Ε. Τι περιλαμβάνει αυτό το καθαριστικό αποχέτευσης;
Α. Περιλαμβάνεται με δερμάτινα γάντια καθαρισμού αποχέτευσης και σετ εργαλείων T-260 για ευκολία στη λειτουργία και τη συντήρηση.
Ε. Τι τύπος διακόπτη χρησιμοποιείται στο κιτ μηχανής καθαρισμού αποστράγγισης τυμπάνου RIDGID 26998 K-400;
A. Διαθέτει πεντάλ ποδιού που επιτρέπει τον έλεγχο του μηχανήματος χωρίς χέρια, ελευθερώνοντας τα χέρια του χειριστή για να καθοδηγήσει το καλώδιο και να εργαστεί στην αποχέτευση.