RIDGID 71722 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 5/16 x 35 1/8 Hp | AE4JZZ 5LC09

RIDGID 71722 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 5/16 x 35 1/8 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4JZZ Μοντέλο: 71722Cross Ref: 5LC09

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,554.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καθαρισμού αποστράγγισης
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 35 ft. 5/16 "
HP1/8
Μέγιστη. Τρέξιμο35 πόδια.
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)34.8
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος μεγέθους ID αποστράγγισης (3/4 "έως 2-1 / 2")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουHPΤάσηΤιμή
RIDGID 42007 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007Καλώδιο 100 ft. 3/4 "ή 125 ft 5/8"3/4-€4,132.85
Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID 26998, με γάντια καθαρισμού αποχέτευσης, καλώδιο 1/2 ίντσας x 75 πόδια | AB8YDJ 2AER5 26998Καλώδιο 100 ft. 3/8 ", Καλώδιο 75" ft. 1/2 "1 / 3 hp115V AC€1,157.38
RIDGID 93557 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 5/8 x 100 4/10 Hp | AC9APV 3FE63 93557Καλώδιο 100 ft. 5/8 "4/10115 VAC€6,758.60
RIDGID 53117 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117Καλώδιο 100 ft. 3/8 "ή 90 ft of 1/2"1/12-€2,590.86
RIDGID 60052 Μηχανή καθαρισμού αποχετεύσεων 115vac | AD7ACL 4CX14 60052Καλώδιο 125 ft. 3/4 "ή 150 ft 5/8"4/10115 VAC€6,757.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 71722 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 5/16 x 35 1/8 Hp
€1,554.62 /μονάδα