RIDGID 53117 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03

RIDGID 53117 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 3/8 x 100 1/2 x 90

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ACD Μοντέλο: 53117Σταυρός: 4CX03

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,776.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καθαρισμού αποστράγγισης
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 100 ft. 3/8 "ή 90 ft of 1/2"
HP1/12
Μέγιστη. Τρέξιμο100 πόδια.
Ταχύτητα λειτουργίας240 rpm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)67.82
Μήκος πλοίου (cm)62.99
Πλάτος πλοίου (cm)39.12
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος μεγέθους ID αποστράγγισης (3/4 "έως 4")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουHPΤάσηΤιμή
RIDGID 42007 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007Καλώδιο 100 ft. 3/4 "ή 125 ft 5/8"3/4-€4,548.08
Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID 26998, με γάντια καθαρισμού αποχέτευσης, καλώδιο 1/2 ίντσας x 75 πόδια | AB8YDJ 2AER5 26998Καλώδιο 100 ft. 3/8 ", Καλώδιο 75" ft. 1/2 "1 / 3 hp115V AC€1,169.92
RIDGID 93557 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 5/8 x 100 4/10 Hp | AC9APV 3FE63 93557Καλώδιο 100 ft. 5/8 "4/10115 VAC€6,758.60
RIDGID 60052 Μηχανή καθαρισμού αποχετεύσεων 115vac | AD7ACL 4CX14 60052Καλώδιο 125 ft. 3/4 "ή 150 ft 5/8"4/10115 VAC€7,242.05
RIDGID 71722 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 5/16 x 35 1/8 Hp | AE4JZZ 5LC09 71722Καλώδιο 35 ft. 5/16 "1/8115 VAC€1,631.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 53117 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 3/8 x 100 1/2 x 90
€2,776.50 /μονάδα