RIDGID 60052 Μηχανή καθαρισμού αποχετεύσεων 115vac | AD7ACL 4CX14

RIDGID 60052 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 115vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ACL Μοντέλο: 60052Σταυρός: 4CX14

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,242.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή καθαρισμού αποστράγγισης
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 125 ft. 3/4 "ή 150 ft 5/8"
HP4/10
Hz60
Μέγιστη. Τρέξιμο250 πόδια.
Ταχύτητα λειτουργίας200 rpm
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 129.15
Ύψος πλοίου (cm)110.49
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)72.39
Κωδικός ΕΣ8479896500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος μεγέθους ID αποστράγγισης (3 "έως 10")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουHPΤάσηΤιμή
RIDGID 42007 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/4 x 100 5/8 x 125 | AA8YKE 1ATH5 42007Καλώδιο 100 ft. 3/4 "ή 125 ft 5/8"3/4-€4,548.08
Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης RIDGID 26998, με γάντια καθαρισμού αποχέτευσης, καλώδιο 1/2 ίντσας x 75 πόδια | AB8YDJ 2AER5 26998Καλώδιο 100 ft. 3/8 ", Καλώδιο 75" ft. 1/2 "1 / 3 hp115V AC€1,169.92
RIDGID 93557 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 5/8 x 100 4/10 Hp | AC9APV 3FE63 93557Καλώδιο 100 ft. 5/8 "4/10115 VAC€6,758.60
RIDGID 53117 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 3/8 x 100 1/2 x 90 | AD7ACD 4CX03 53117Καλώδιο 100 ft. 3/8 "ή 90 ft of 1/2"1/12-€2,776.50
RIDGID 71722 Μηχανή καθαρισμού αποστράγγισης 5/16 x 35 1/8 Hp | AE4JZZ 5LC09 71722Καλώδιο 35 ft. 5/16 "1/8115 VAC€1,631.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 60052 Μηχάνημα καθαρισμού αποχέτευσης 115vac
€7,242.05 /μονάδα