MITUTOYO Ψηφιακοί δακτύλιοι

Μετρήστε τις εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές ενός αντικειμένου χρησιμοποιώντας άνω και κάτω σιαγόνες και εμφανίστε τα αποτελέσματα σε μια οθόνη LCD. Δυνατότητα ελέγχου μηδενικών ρυθμίσεων για διατήρηση βαθμονομημένων εργαλείων και κουμπιά ελέγχου ίντσας / mm για μέτρηση σε μέτρηση ή ίντσες

Φίλτρα

Οι ψηφιακές δαγκάνες Mitutoyo χρησιμοποιούν τις άνω και κάτω σιαγόνες για να μετρήσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές του αντικειμένου και να εμφανίσουν τα αποτελέσματα σε μια οθόνη LCD. Αυτές οι δαγκάνες διαθέτουν ΑΠΟΛΥΤΗ ηλεκτρομαγνητική επαγωγή...Διάβασε περισσότερα
MITUTOYO -

Απόλυτη ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΠερίπτωσηΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A550-225-10+/- 0.002 "Μορφοποιημένο πλαστικό3.94 "0 έως 24"/0 έως 600 mm€1,655.30
B550-227-10+/- 0.003 "Ξύλινος5.51 "0 έως 40"/0 έως 1000 mm€2,851.52
MITUTOYO -

Διαβήτης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A551-226-10€3,089.19
B500-501-10€1,474.90
C500-153-30€905.55
D950-222€58.13
E530-104€123.24
F530-101€157.01
D500-502-10€2,824.01
MITUTOYO -

Απόλυτη ψηφιακή δαγκάνα

Οι απόλυτες ψηφιακές δαγκάνες σειράς Mitutoyo 500 έχουν σχεδιαστεί για τη μέτρηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών διαστάσεων με ακρίβεια έως +/- 0.0015 ίντσες. Έχουν μια μεγάλη οθόνη LCD για παρακολούθηση πολλαπλών παραμέτρων όπως ON / OFF, μηδενική ρύθμιση / ρύθμιση ABS (απόλυτη), έξοδος δεδομένων (σε επιλεγμένα μοντέλα), μετατροπή ίντσας / mm και σύστημα συναγερμού (για χαμηλή τάση, τιμή μέτρησης σφάλμα σύνθεσης). Διαθέτουν μοναδική απόλυτη γραμμική τεχνολογία που παίρνει αυτόματα την απόλυτη θέση αμέσως μετά την ενεργοποίηση, εξαλείφοντας την ανάγκη για μηδενικές ρυθμίσεις για σφάλματα αναφοράς και υπερβολικής ταχύτητας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών δαγκάνων σε τοποθετημένες και μορφοποιημένες πλαστικές θήκες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠερίπτωσηΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A500-752-10CERT+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€389.66
B500-753-10CERT+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€503.95
C500-737-10 w / πιστοποιη+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€750.62
C500-734-10 w / πιστοποιη+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€751.85
C500-733-10+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€609.39
D500-763-10+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό50mm0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€495.05
E500-762-10+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€389.29
C500-733-10 w / πιστοποιη+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€631.76
C500-734-10+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€661.42
D500-763-10CERT+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό50mm0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€673.85
E500-762-10CERT+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€493.07
C500-737-10+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€632.40
A500-752-10+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό40mm0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€321.25
F500-753-10+/-0.001"/0.02 χλστΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€410.18
G500-764-10 w / πιστοποιη+/- 0.0015 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό64mm0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€979.81
H500-754-10CERT+/- 0.0015 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό64mm0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€795.94
G500-764-10+/- 0.0015 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό64mm0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€871.50
H500-754-10+/- 0.0015 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό64mm0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€716.17
MITUTOYO -

Ψηφιακοί δακτύλιοι

ΣτυλΜοντέλοΑνάλυσηΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠερίπτωσηΕκτίμηση IPΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A500-167-30--------€1,016.72
B500-732-20--------€555.74
C552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 60"/0 έως 1500 mm€4,110.97
RFQ
D552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό-150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 80"/0 έως 1500 mm€6,134.05
RFQ
E552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Εντοιχισμένο Ξύλινο663.94 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm€1,577.19
F552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 40"/0 έως 1000 mm€3,212.97
C552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 60"/0 έως 1500 mm€3,640.25
RFQ
F552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 40"/0 έως 1000 mm€2,803.42
D552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό-150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 80"/0 έως 1500 mm€5,278.68
RFQ
G552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Εντοιχισμένο Ξύλινο663.94 "Carbon Fiber0 έως 18"/0 έως 450 mm€1,404.48
H551-301-100.01mm+/- 0.03 mm-πλαστικός6750mmΣκληρυμένος χάλυβας0 έως 8"/0 έως 200 mm€978.99
H500-152-300.01mm+/- 0.02 mm-πλαστικός6750mmΣκληρυμένος χάλυβας0 σε 200mm€438.26
I550-311-100.01mm+/- 0.001 "-πλαστικός6750mmΣκληρυμένος χάλυβας0 έως 8"/0 έως 200 mm€853.72
MITUTOYO -

500 Series, απόλυτο ψηφιακό δαγκάνα

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠερίπτωσηΒάθος γνάθουΣειράΈξοδος SPCΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A500-172-30CERT+/- 0.001 "ΝαιΜορφοποιημένο πλαστικό1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€473.79
B500-170-30+/- 0.001 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό1.57 "0 έως 4"/0 έως 100 mmΝαι€270.61
C500-171-30CERT+/- 0.001 "ΝαιΜορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€346.64
D500-197-30CERT+/- 0.001 "ΝαιΜορφοποιημένο πλαστικό1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€383.60
D500-197-30+/- 0.001 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΟχι€359.77
B500-195-30+/- 0.001 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 4"/0 έως 100 mmΟχι€214.66
E500-196-30+/- 0.001 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€218.22
C500-172-30+/- 0.001 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mmΝαι€388.11
B500-195-30CERT+/- 0.001 "ΝαιΜορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 4"/0 έως 100 mmΟχι€291.31
C500-171-30+/- 0.001 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€316.50
F500-160-30+/- 0.001 "-Μορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€452.39
B500-170-30CERT+/- 0.001 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό1.57 "0 έως 4"/0 έως 100 mmΝαι€331.80
G500-175-30+/- 0.001 "-Μορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΝαι€593.71
H500-196-30CERT+/-0.001"/0.02 χλστΝαιΜορφοποιημένο πλαστικό1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mmΟχι€310.25
E500-193+/- 0.0015 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό2.52 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€678.79
I500-166 w / πιστοποιη+/- 0.0015 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό64mm0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€1,211.62
I500-166+/- 0.0015 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό64mm0 έως 12"/0 έως 300 mmΟχι€1,289.77
C500-173+/- 0.0015 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό2.52 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€981.16
E500-173CERT+/-0.0015"/0.03 χλστΝαιΜορφοποιημένο πλαστικό2.52 "0 έως 12"/0 έως 300 mmΝαι€960.89
J500-505-10+/- 0.002 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό90mm0 έως 18"/0 έως 450 mmΝαι€1,301.41
K500-506-10CERT+/- 0.002 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό3.54 "0 έως 24"/0 έως 600 mmΝαι€1,578.78
J500-505-10CERT+/- 0.002 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό90mm0 έως 18"/0 έως 450 mmΝαι€1,499.15
K500-506-10+/- 0.002 "ΟχιΜορφοποιημένο πλαστικό3.54 "0 έως 24"/0 έως 600 mmΝαι€1,380.24
K500-507-10 w / πιστοποιη+/- 0.003 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό3.54 "0 έως 40"/0 έως 1000 mmΝαι€3,067.38
L500-507-10+/- 0.003 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό5.51 "0 έως 40"/0 έως 1000 mmΝαι€2,753.31
MITUTOYO -

Verniers

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A531-122μικρομετρική κλίμαξ βερνιέρου€164.65
B160-111Vernier δαγκάνα€4,397.45
MITUTOYO -

Ειδικές ψηφιακές δαγκάνες

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A573-746-20€1,407.92
B573-701-20€741.89
C573-752-20€1,282.14
D573-734-20€915.52
E550-223-10€1,500.99
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A500-768-20€316.12
A552-161-10€2,404.33
A500-163-30€494.34
A552-160-10€2,270.91
MITUTOYO -

Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
700-123-10AD6XQF€301.01
MITUTOYO -

5-30/,01 mm I.Mic Cal.Type

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
145-185CV4QFD€350.86
MITUTOYO -

Ψηφιακή δαγκάνα 12 ίντσες πλάτος / εξωτερική διάμετρος και εσωτερική διάμετρο καρβιδίου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
500-168AH9JRU€1,228.80
MITUTOYO -

Εσωτερικό μικρόμετρο ψηφιακού διαβήτη-σιαγόνα, 0.2 ίντσες έως 1.2 ίντσες/5 mm έως 30 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
345-350-30CT3RAV€936.65
MITUTOYO -

Δαγκάνα Vernier, μέγεθος 12 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
530-119CV4PWZ€366.75

Χαρακτηριστικά

  • Οι ψηφιακές δαγκάνες Mitutoyo έχουν ρυθμιζόμενες σιαγόνες που γλιστρούν κατά μήκος μιας δοκού και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση μετρήσεων διαστάσεων.
  • Διαθέτουν ανθεκτική στην κρούση, ευανάγνωστη οθόνη LCD και παρέχονται σε πλαστικό ή ξύλινο κουτί για ασφαλή αποθήκευση.
  • Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα για να ασφαλίζουν τα εξαρτήματα της δαγκάνας και να εγγυώνται ακριβή απόδοση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Τα επιλεγμένα προϊόντα διαθέτουν δυνατότητα εξόδου SPC που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη διαχείριση δεδομένων.
  • Μιτουτόγιο ΑΠΟΛΥΤΕΣ ηλιακές ψηφιακές δαγκάνες έχουν ενσωματωμένα ηλιακά κύτταρα που μπορούν να αποθηκεύσουν αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει η δαγκάνα για τρεις ώρες.

Μηχανισμός εργασίας

  • Το παχύμετρο Mitutoyo μετρά την απόσταση μεταξύ δύο αντίθετων πλευρών ενός αντικειμένου.
  • Έχει δύο σαγόνια. Η μία σιαγόνα είναι στερεωμένη στη βαθμονομημένη ζυγαριά, ενώ η άλλη έχει έναν κινούμενο δείκτη κατά μήκος της ζυγαριάς.
  • Χρειάζεται διαφορά μηδενίζοντας την οθόνη σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της διαφάνειας.
  • Η οθόνη LCD εμφανίζει μια ενιαία τιμή σε αυτοκρατορικές ή μετρικές μονάδες.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το μέγιστο μήκος που μπορούν να μετρήσουν αυτές οι ψηφιακές δαγκάνες Mitutoyo;

Οι ψηφιακές δαγκάνες Mitutoyo μπορούν να μετρήσουν το μήκος, το πλάτος ή το βάθος ενός αντικειμένου έως 1 μέτρο.

Ποια είναι η ακρίβεια των απόλυτων ψηφιακών παχύμετρων Mitutoyo;

  • + / - 0.001 ίντσες

Ποιο είναι το μικρότερο μήκος που μπορούν να μετρήσουν οι ηλιακοί απόλυτοι ψηφιακοί δαγκάνες;

  • 0.0005 ίντσες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;