MITUTOYO 552-314-10CERT Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 40 In | AC6VCA 36J733

MITUTOYO Ψηφιακό παχύμετρο 552-314-10CERT 0 έως 40 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VCA Μοντέλο: 552-314-10CERTCross Ref: 36J733

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,188.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό παχύμετρο
Ακρίβεια+/- 0.002 "
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
ΠερίπτωσηΕντοιχισμένο πλαστικό
ΠιστοποίησηΠιστοποιητικό Επιθεώρησης
Εκτίμηση IP66
Βάθος γνάθου150mm
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 40"/0 έως 1000 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.13
Ύψος πλοίου (cm)32.99
Μήκος πλοίου (cm)138.2
Πλάτος πλοίου (cm)6.3
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάλυσηΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠερίπτωσηΕκτίμηση IPΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή
MITUTOYO 552-315-10CERT Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 60"/0 έως 1500 mm€4,035.95
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό-150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 80"/0 έως 1500 mm€6,020.67
RFQ
MITUTOYO 552-312-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 18 ίντσες | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Εντοιχισμένο Ξύλινο663.94 "Carbon Fiber0 έως 18"/0 έως 450 mm€1,380.00
MITUTOYO 552-313-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 24 ίντσες | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Εντοιχισμένο Ξύλινο663.94 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm€1,529.63
MITUTOYO 552-314-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 40 In | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 40"/0 έως 1000 mm€2,770.94
MITUTOYO 552-315-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 60"/0 έως 1500 mm€3,528.81
RFQ
MITUTOYO 552-316-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 80 In | AD6XQL 4CGN5 552-316-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό-150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 80"/0 έως 1500 mm€5,181.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO Ψηφιακό παχύμετρο 552-314-10CERT 0 έως 40 ίντσες
€3,188.69 /μονάδα