Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock με όμοιο κλειδί Μαύρο | AB4GBJ

BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock με όμοια κλειδιά Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GBJ Μοντέλο: 1XRY5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜίνι κλείδωμα κάμερας
Μήκος κάμερας (σε.)41 / 64, 1
Πλάτος κάμερας (σε.)3/8
φινίρισμαΜαύρη σκόνη
Για πάχος πόρτας19 / 64 "
Επικεφαλής Ντία.19 / 32 "
Αριθμός κλειδιούMO1
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)53/64
Στερεώνοντας τρύπα Dia.31 / 64 "
Αριθμός καρφιτσών0
Όφσετ7/32, 0 "
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΟποιοδήποτε από τα δύο
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
BATTALION 1XRY4 Mini Cam Lock με όμοια κλειδαριά Μαύρο | AB4GBH 1ΧΡΥ4Επιχρωμιωμένο€7.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XRY5 Mini Cam Lock με όμοια κλειδιά Μαύρο
€7.76 /μονάδα