Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 700-123-10 Ηλεκτρονική Ψηφιακή Δαγκάνα 0 έως 8 In | AD6XQF 4CGL9

MITUTOYO 700-123-10 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XQF Μοντέλο: 700-123-10Cross Ref: 4CGL9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€301.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Ακρίβεια+/- 0.005 "
ΠερίπτωσηΟχι
Βάθος γνάθου1.57 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 8"/0 έως 200 mm
Ανάλυση0.001 "/ 0.1 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 700-123-10 Ηλεκτρονικό ψηφιακό παχύμετρο 0 έως 8 ίντσες
€301.01 /μονάδα