DAYTON 7J538 Ανεμιστήρας 10 1/4 In | AF3MQK

DAYTON 7J538 Ανεμιστήρας 10 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MQK Μοντέλο: 7J538

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,300.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1150
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1230
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1180
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1000
CFM @ 0.750 ίντσες. SP830
CFM @ 1.000 ίντσες. SP650
Ύψος εκφόρτισης (σε.)10-5/16
Πλάτος εκφόρτισης (In.)6.5
Πλήρες φορτίο11.0/5.5
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Ύψος στέγασης15.25 "
Μήκος στέγασης14.625 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης6.5 "
Hz60
Εισαγωγή Dia.9-13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Στροφές ανεμιστήρα1450
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.150 βαθμοί F
ΚινητήραςTEFC
Κινητήρας HP3/4
Μόνωση κινητήραB
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια άξονα ανεμιστήρα
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού10 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού4 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.5955
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤιμή
DAYTON 7J539 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MQL 7J53960135014801B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,395.36
DAYTON 7J542 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MQP 7J54250/609259701/3B1725Φάση 33€1,197.04
DAYTON 7J543 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MQQ 7J54360103011101/2B1725Φάση 33€1,225.44
DAYTON 7J544 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B1725Φάση 33€1,369.91
DAYTON 7J545 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MQT 7J54550/60135014801B1725Φάση 33€1,386.79
DAYTON 7J546 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MQU 7J54650/60145016001B1725Φάση 33€1,377.01
DAYTON 7J555 Φυσητήρας 10 1/4 In | AF3MRD 7J555609259701/3B1725Πυκνωτής-Έναρξη1€1,069.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7J538 Ανεμιστήρας 10 1/4 In
€1,300.23 /μονάδα