A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ύψος εκκένωσης (In.): 10-5/16 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 6.5 , Φινίρισμα κατοικίας: Γαλβανιζέ , Ύψος κατοικίας: 15.25 " , Μήκος κατοικίας: 14.625 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 6.5 " , Inlet Dia.: 9-13 / 16 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. RPM ανεμιστήρα: 1450 , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 150 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια άξονα ανεμιστήρα , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Τύπος: Μονάδα κίνησης ζώνης, Μία μπροστινή καμπύλη εισόδου με πακέτο κίνησης , Διάμετρος τροχού: 10 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 4 9 / 16 "
Φυσητήρες καμπύλης μονής εισαγωγής με κίνηση με ιμάντα
Οι φυσητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης Dayton, μονής εισαγωγής, μπροστινής καμπύλης έχουν σχεδιαστεί για την κυκλοφορία αέρα σε βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές. Αυτοί οι φυσητήρες έχουν ατσάλινο περίβλημα με φινίρισμα από γαλβανισμένο χάλυβα, προσφέροντας αντοχή στη διάβρωση, αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέτουν μονές εισόδους αέρα για την έλξη αέρα από τη μία πλευρά του περιβλήματος του ανεμιστήρα και έχουν σχεδιασμό άμεσης μετάδοσης κίνησης για τη σύνδεση του κινητήρα απευθείας στον ανεμιστήρα μέσω αξόνων ή αξόνων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους φυσητήρες άμεσης μετάδοσης κίνησης, εμπρός καμπύλης, που διατίθενται σε εκδόσεις 1 και 3 φάσης.