A Ρουλεμάν: Μονάδα , Διάμετρος σώματος: 3.5 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 2.75 " , περίβλημα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Πλαίσιο: Μη τυποποιημένο , Υλικό πλαισίου: Αλουμίνιο , Κατηγορία μόνωσης: B , Μήκος Λιγότερο Άξονας: 3.25 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 55 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: ECM , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό Air-Over , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Όλη η γωνία , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Ψυγείο / Κατάψυξη , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ECM , Τοποθέτηση: Πίσω και διπλό πόδι , RPM πινακίδας: 1550 , Συνολικό μήκος: 3.625 " , Φάση: 1 , Περιστροφή: CWLE , Εύρος στροφών: 1501-1600 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 4 " , Μήκος άξονα: 3 / 8 " , Προσανατολισμός άξονα: Όλη η γωνία , Τύπος άξονα: Σπείρωμα , Θερμική προστασία: Ηλεκτρονικός