Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 500-152-30 Ψηφιακή δαγκάνα 0 - 300mm 67 Ip | AG3PLK 33RK78

MITUTOYO 500-152-30 Digital Caliper 0 - 300mm 67 Ip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PLK Μοντέλο: 500-152-30Σταυρός: 33RK78
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
€417.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό παχύμετρο
Ακρίβεια+/- 0.02 mm
Περίπτωσηπλαστικός
Εκτίμηση IP67
Βάθος γνάθου50mm
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Σειρά0 σε 200mm
Ανάλυση0.01mm
Έξοδος SPCΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)26.92
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ9017304000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνάλυσηΑκρίβειαΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΠερίπτωσηΕκτίμηση IPΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΤιμή
MITUTOYO 552-315-10CERT Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 60 In | AC6VBY 36J731 552-315-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 60"/0 έως 1500 mm€4,035.95
RFQ
MITUTOYO 552-316-10CERT Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 80 In | AC6VBZ 36J732 552-316-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό-150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 80"/0 έως 1500 mm€6,020.67
RFQ
MITUTOYO 552-314-10CERT Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 40 In | AC6VCA 36J733 552-314-10CERT0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "ΝαιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 40"/0 έως 1000 mm€3,188.69
MITUTOYO 552-312-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 18 ίντσες | AD6XQG 4CGN1 552-312-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Εντοιχισμένο Ξύλινο663.94 "Carbon Fiber0 έως 18"/0 έως 450 mm€1,380.00
MITUTOYO 552-313-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 24 ίντσες | AD6XQH 4CGN2 552-313-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Εντοιχισμένο Ξύλινο663.94 "Carbon Fiber0 έως 24"/0 έως 600 mm€1,529.63
MITUTOYO 552-314-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 40 In | AD6XQJ 4CGN3 552-314-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 40"/0 έως 1000 mm€2,770.94
MITUTOYO 552-315-10 Ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 60 In | AD6XQK 4CGN4 552-315-100.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "ΟχιΕντοιχισμένο πλαστικό66150mmΑνοξείδωτο ατσάλι0 έως 60"/0 έως 1500 mm€3,528.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 500-152-30 Digital Caliper 0 - 300mm 67 Ip
€417.87 /μονάδα