JUSTRITE Φορτηγά χειρός κυλίνδρου

Εξοπλισμένο με εργονομικά σχεδιασμένο πλαίσιο για την προσαρμογή συγκεκριμένων μεγεθών και ποσοτήτων κυλίνδρων αερίου είτε για μεταφορά είτε για προσωρινή αποθήκευση σε σταθμούς εργασίας. Τοποθετήστε ένα χαλύβδινο σωλήνα με συνεχείς συγκολλημένες επιφάνειες για δομική ακαμψία. Επιλεγμένα μοντέλα έρχονται με περιστρεφόμενους τροχούς

Φίλτρα

JUSTRITE -

Φορτηγά χειρός μονοκύλινδρων αερίου

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τύπος κύριου τροχούΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Στυλ λουράκιΙμάντες ανά κύλινδροΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35006(1) 12 "Πνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη11000 lbs.€795.14
B35054(1) 12 "Πνευματικός4"Σφίγγεται αλυσίδα11000 lbs.€1,310.97
C35004(1) 12 "Ημιπνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1700 lbs.€776.43
D35002(1) 12 "Πνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1700 lbs.€590.27
A35008(1) 12 "Δωρεάν6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη11000 lbs.€792.46
D35000(1) 12 "Ημιπνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1300 lbs.€546.31
E35012(1) 18 "Δωρεάν9"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη2700 lbs.€1,055.73
E35010(1) 18 "Πνευματικός9"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη21000 lbs.€1,135.91
JUSTRITE -

Φορτηγά χειρός κυλίνδρων αερίου με ανυψωτικά δαχτυλίδια

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τύπος κύριου τροχούΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Χωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35018(1) 10 "και (1) 13"Στερεά5"600 lbs.€2,164.91
B35024(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,496.73
B35026(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,683.82
B35022(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,790.73
B35034(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,817.45
C35016(1) 12 "Πνευματικός6"300 lbs.€902.05
JUSTRITE -

Φορτηγά με διπλό κύλινδρο αερίου

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κύριου τροχούΜέγεθος πίσω τροχώνΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35030Δωρεάν-700 lbs.€756.38
B35036Πνευματικός5"1000 lbs.€1,081.12
C35028Πνευματικός-700 lbs.€717.63
D35032Πνευματικός3"1000 lbs.€927.44
E35038Πνευματικός-1000 lbs.€845.92
F35020Στερεά-600 lbs.€1,349.73
JUSTRITE -

Φορτηγά χειρός κυλίνδρων αερίου με τείχη προστασίας

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κύριου τροχούΧωρητικότητα βάρουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35040Πνευματικός1000 lbs.€1,911.00
A35052Πνευματικός600 lbs.€2,940.00
B35042Πνευματικός700 lbs.€1,750.64
C35044Πνευματικός1000 lbs.€2,245.09
D35050Πνευματικός600 lbs.€2,485.64
E35046Στερεά600 lbs.€2,338.64
F35048Στερεά600 lbs.€2,940.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;