JUSTRITE 35054 Φορτηγό χειρός κυλίνδρου αερίου, 1 κύλινδρο Caddy | CD8DDK

JUSTRITE 35054 Φορτηγό με κύλινδρο υγραερίου, 1 κύλινδρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DDK Μοντέλο: 35054

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,310.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος20 "
Εξωτερικό ύψος56 "
Εξωτερικό πλάτος22 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΛαβή ώθησης Triple Grip
Κύριο μέγεθος τροχού10.5 "
Τύπος κύριου τροχούΠνευματικός
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.4"
Πίσω Caster Dia.Ναι
Πίσω τροχίσκοιΝαι
Μέγεθος πίσω τροχών3"
Στυλ λουράκιΣφίγγεται αλυσίδα
Ιμάντες ανά κύλινδρο1
Χωρητικότητα βάρους1000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Σχεδιασμένο για ανύψωση, μεταφορά και εγκατάσταση κυλίνδρων αερίου σε καρότσια συγκόλλησης, πλατφόρμες, παλέτες και σε ντουλάπια ή άλλες υπερυψωμένες επιφάνειες. Το σύστημα χειροκίνητης ανύψωσης διαθέτει γρύλο με προέκταση 11 ιντσών (279 χλστ.) που διευκολύνει την ανύψωση με περίπου 10 στροφές του στρόφαλου ανά κάθετη ίντσα. Περιλαμβάνει πνευματικούς κύριους τροχούς 10.5 ιντσών (267 χλστ.) και διπλούς περιστρεφόμενους πίσω τροχούς 3 ιντσών (5 χλστ.) για αυξημένη σταθερότητα και ευελιξία. Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή, προστατευμένη με ανθεκτικό, ανθεκτικό στη διάβρωση, κόκκινο φινίρισμα πούδρας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ενσωματωμένο σύστημα σύσφιξης με συγκολλημένη αλυσίδα βρόχου ασφαλίζει τον κύλινδρο για ανύψωση και μεταφορά
  • Δέχεται μεγέθη κυλίνδρων πλάτους από 4 έως 12 ίντσες (102 έως 305 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τύπος κύριου τροχούΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Στυλ λουράκιΙμάντες ανά κύλινδροΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35000 Φορτηγό Αερίου με κύλινδρο, 1 κύλινδρος, 8 ιντσών ημιπνευματικοί τροχοί | CD8DCG 35000(1) 12 "Ημιπνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1300 lbs.€546.31
JUSTRITE 35002 Φορτηγό Αερίου Κυλίνδρου, 1 Κύλινδρος, Πνευματικοί Τροχοί 10.5 ιντσών | CD8DCH 35002(1) 12 "Πνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1700 lbs.€590.27
JUSTRITE 35004 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 1 κύλινδρος, 8 ιντσών ημιπνευματικοί τροχοί, 4 τροχοί | CD8DCJ 35004(1) 12 "Ημιπνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη1700 lbs.€776.43
JUSTRITE 35006 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 10.5 ιντσών πνευματικοί τροχοί, 4 τροχοί | CD8DCK 35006(1) 12 "Πνευματικός6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη11000 lbs.€795.14
JUSTRITE 35008 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 1 κύλινδρος, 10 ιντσών επίπεδοι τροχοί, πίσω τροχός | CD8DCL 35008(1) 12 "Δωρεάν6"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη11000 lbs.€792.46
JUSTRITE 35010 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 16 ιντσών πνευματικοί τροχοί | CD8DCM 35010(1) 18 "Πνευματικός9"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη21000 lbs.€1,135.91
JUSTRITE 35012 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου, 1 κύλινδρος, 10 ιντσών Επίπεδος τροχός | CD8DCN 35012(1) 18 "Δωρεάν9"Λουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη2700 lbs.€1,055.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35054 Φορτηγό με κύλινδρο υγραερίου, 1 κύλινδρος
€1,310.97 /μονάδα