Λόγω του βάρους τους, του περιεχομένου τους σε υψηλή πίεση και του δυσκίνητου σχήματος, οι βιομηχανικοί κύλινδροι αερίου απαιτούν ένα ειδικά σχεδιασμένο χειροκίνητο φορτηγό για την ελαχιστοποίηση ατυχημάτων και τραυματισμών. Κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 1 ιντσών (25 mm) και 1.25 ιντσών (32 mm) με συνεχή συγκόλληση, αυτά τα χειροκίνητα φορτηγά παρέχουν βέλτιστη ασφάλεια, αντοχή και μακροζωία. Οι στιβαρές βάσεις στήριξης κυλίνδρου σε σχήμα V διατηρούν τον κύλινδρο άνετο και ασφαλή, μειώνοντας την κύλιση του κυλίνδρου που συνηθίζεται στα σχέδια με καμπύλη ράχη. Ανθεκτικοί ιμάντες στήριξης από πολυπροπυλένιο 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm), εργαστηριακά δοκιμασμένοι στα 1138 lb (516 kg), διαθέτουν χαλύβδινη πόρπη και συγκρατούν με ασφάλεια τους μεμονωμένους κυλίνδρους για ασφαλή μεταφορά. Πλάκα δαπέδου βαρέως τύπου, 11-gauge (3 mm) με πτερύγια ασφαλείας που αποτρέπουν τη στρέβλωση ή το σπάσιμο. Διαθέτει μοναδική φόρτωση με μηδενικό ύψος ανύψωσης, επιτρέποντας στην πλάκα δαπέδου να τοποθετηθεί επίπεδη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη ανύψωσης του κυλίνδρου κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα σε σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ομαλό χειρισμό. Τα τμήματα της άνω λαβής βιδώστε στη θέση τους για μειωμένο μέγεθος συσκευασίας, προκειμένου να εξοικονομήσετε κόστος μεταφοράς. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.
Χαρακτηριστικά:
- Διαμορφωμένο με ημιπνευματικούς τροχούς πλήμνης 8 ιντσών (203 mm) με διπλά ρουλεμάν για ευκολότερη κύλιση - απαιτείται λιγότερη προσπάθεια
- Αξιολογήθηκε με χωρητικότητα βάρους 300 lb (136 κιλά).
- Χωράει έναν κύλινδρο από 6 έως 12 ίντσες (155 έως 305 mm) σε διάμετρο