JUSTRITE 35028 Φορτηγό Αερίου, 2 κυλίνδρων, Πνευματικοί Τροχοί 10.5 ιντσών | CD8DCW

JUSTRITE 35028 Φορτηγό με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πνευματικοί τροχοί 10.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DCW Μοντέλο: 35028

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 10 "και (1) 13"
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος19 "
Εξωτερικό ύψος47 "
Εξωτερικό πλάτος33 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΛαβή ώθησης Triple Grip
Κύριο μέγεθος τροχού10.5 "
Τύπος κύριου τροχούΠνευματικός
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.5"
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινη Πόρπη
Ιμάντες ανά κύλινδρο1
Χωρητικότητα βάρους700 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ποτέ μην θέτετε σε κίνδυνο την ασφάλεια όταν πρόκειται για το χειρισμό βαρέων κυλίνδρων συμπιεσμένου αερίου. Κατασκευασμένα από στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 1 ιντσών (25 mm) και 1.25 ιντσών (32 mm) με συνεχή συγκόλληση, αυτά τα ανθεκτικά, δικύλινδρα φορτηγά παρέχουν βέλτιστη ασφάλεια, αντοχή και μακροζωία. Πλάκα δαπέδου από παχύ χάλυβα διαμέτρου 11 (3 mm) με πτερύγια ασφαλείας που αποτρέπει τη στρέβλωση ή το σπάσιμο. Η μοναδική πλάκα δαπέδου φόρτωσης μηδενικού ύψους ανύψωσης είναι επίπεδη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη ανύψωσης του κυλίνδρου κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα βαφής πούδρας για μεγάλη διάρκεια ζωής και ομαλό χειρισμό. Κρατήστε τις φιάλες αερίου στη θέση τους ανεξάρτητα για βελτιωμένη ασφάλεια. Ιμάντες στήριξης πολυπροπυλενίου 1.5 x 54 ιντσών βαρέως τύπου 38 x 1372 ιντσών (1138 mm x 516 mm), εργαστηριακά δοκιμασμένοι στα 35084 lb (35388 kg), διαθέτουν χαλύβδινες πόρπες για ασφαλή στερέωση του κυλίνδρου - εξαλείφετε τυχόν δυνατότητες κύλισης του κυλίνδρου σε μονάδες ασφαλισμένες με αλυσίδα. Το αποκλειστικό άκρο του προφυλακτήρα συγκρατεί τον κύλινδρο και ελαχιστοποιεί τη ζημιά στον κύλινδρο και το χειροκίνητο φορτηγό. Οι προαιρετικοί στύλοι ασφάλισης και το σύστημα πλάκας κολάρου μοντέλο 35386 διασφαλίζουν την πλήρη ακινητοποίηση του κυλίνδρου ή αξεσουάρ χειροκίνητων φορτηγών με δίσκο εργαλείων ή εργαλειοθήκη που κλειδώνει για τη στερέωση φακών και άλλου εξοπλισμού - μοντέλα 1 και 55 αντίστοιχα. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFPXNUMX, NFPA XNUMX και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαμορφωμένο με πνευματικούς τροχούς πλήμνης 10.5 ιντσών (267 mm) με διπλά ρουλεμάν για ευκολότερη κύλιση - απαιτείται λιγότερη προσπάθεια
  • Αξιολογήθηκε με χωρητικότητα βάρους 700 lb (318 κιλά).
  • Δέχεται δύο κυλίνδρους αερίου με συνδυασμένες διαμέτρους έως 23 ιντσών (584 mm), συμπεριλαμβανομένων κυλίνδρων καυσίμου και οξειδωτικού που είναι κοινές σε εφαρμογές συγκόλλησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κύριου τροχούΜέγεθος πίσω τροχώνΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35020 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κυλίνδρους, 20 ιντσών ατσάλινες ζάντες | CD8DCR 35020Στερεά-600 lbs.€1,349.73
JUSTRITE 35030 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κυλίνδρους, επίπεδες ελεύθερες ρόδες | CD8DCX 35030Δωρεάν-700 lbs.€756.38
JUSTRITE 35032 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου, 10.5 ιντσών πνευματικοί τροχοί, 2 κύλινδροι, 4 τροχοί | CD8DCY 35032Πνευματικός3"1000 lbs.€927.44
JUSTRITE 35036 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κύλινδροι, 4 τροχοί, 16 ιντσών πνευματικοί τροχοί | CD8DDA 35036Πνευματικός5"1000 lbs.€1,081.12
JUSTRITE 35038 Χειροκίνητο Φορτηγό Αερίου, 2 Κυλίνδρων, Πνευματικοί Τροχοί 16 ιντσών | CD8DDB 35038Πνευματικός-1000 lbs.€845.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35028 Φορτηγό με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πνευματικοί τροχοί 10.5 ιντσών
€717.63 /μονάδα