JUSTRITE 35050 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πυροσβεστικό τείχος, 16 ιντσών πνευματικός τροχός | CD8DDH

JUSTRITE 35050 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πυροσβεστικό τοίχο, πνευματικός τροχός 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DDH Μοντέλο: 35050

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,485.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 10 "και (1) 13"
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος24 "
Εξωτερικό ύψος64 "
Εξωτερικό πλάτος32 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Αξιολόγηση τείχους προστασίας1 hr.
Τύπος λαβήςΛαβή ώθησης Triple Grip
Εξοπλισμένος δακτύλιος ανύψωσηςΝαι
Εξοπλισμένος στύλος κλειδώματοςΝαι
Κύριο μέγεθος τροχού16 "
Τύπος κύριου τροχούΠνευματικός
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.5"
Προτεινόμενα κουτιά εργαλείωνTool Box
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινο Πόρπη και Αλυσίδα
Ιμάντες ανά κύλινδρο2
Χωρητικότητα βάρους600 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.45
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αποθηκεύστε και μεταφέρετε με ασφάλεια ένα ζεύγος κυλίνδρων καυσίμου και οξειδωτικού, συνήθεις σε εφαρμογές συγκόλλησης, διαμέτρου έως 13 ιντσών (330 mm) και 10 ιντσών (254 mm) αντίστοιχα. Κατασκευασμένα με χρήση στρογγυλού χαλύβδινου σωλήνα διαμέτρου 1.25 ιντσών (32 mm) με συνεχή συγκόλληση, αυτά τα ανθεκτικά, δικύλινδρα φορτηγά παρέχουν βέλτιστη ασφάλεια, αντοχή και μακροζωία. Πλάκα δαπέδου από παχύ χάλυβα διαμέτρου 11 (3 mm) με πτερύγια ασφαλείας που αποτρέπει τη στρέβλωση ή το σπάσιμο. Η φόρτωση με μηδενικό ύψος ανύψωσης επιτρέπει στην πλάκα δαπέδου να τοποθετηθεί επίπεδη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη ανύψωσης του κυλίνδρου κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα σε σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ομαλό χειρισμό. Δύο βαρέως τύπου ιμάντες στήριξης πολυπροπυλενίου 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm), εργαστηριακά δοκιμασμένοι στα 1138 lb (516 kg), διαθέτουν χαλύβδινες πόρπες για ασφαλή στερέωση του κυλίνδρου - εξαλείφετε τυχόν δυνατότητες κύλισης του κυλίνδρου φαίνεται σε μονάδες που ασφαλίζονται με αλυσίδα. Οι περιλαμβανόμενες συγκολλημένες αλυσίδες βρόχου παρέχουν ένα δευτερεύον μέσο για τη στερέωση των κυλίνδρων. Το αποκλειστικό άκρο του προφυλακτήρα συγκρατεί τον κύλινδρο και ελαχιστοποιεί τη ζημιά στον κύλινδρο και το χειροκίνητο φορτηγό. Η λαβή ώθησης τριπλής λαβής ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια στα βαριά φορτία διευρύνοντας τη διαθέσιμη περιοχή λαβής για βελτιωμένη μόχλευση και ακτίνα αιώρησης. Περιλαμβάνει εξάρτημα εργαλειοθήκης με ενσωματωμένο καπάκι που κλειδώνει για αποθήκευση σε φακό. Μετακινήστε το χειροκίνητο φορτηγό εύκολα γύρω από ένα εργοτάξιο, σε τοποθεσίες με κακή προσβασιμότητα ή από όροφο σε όροφο με αυτό το σχέδιο εξοπλισμένο με ανυψωτικό. Το εκτεταμένο δομικό πλαίσιο με πλάκα ανύψωσης πάχους 0.375 ιντσών (10 mm) καθιστά αυτές τις μονάδες ασφαλείς όταν ανυψώνονται από ανυψωτικά μηχανήματα. Μαρινίτης; ΕΓΩ? είναι σήμα κατατεθέν της BNZ Materials, Inc.

Χαρακτηριστικά:

  • εγκλωβισμένος Μαρινίτης; ΕΓΩ? δημιουργεί ένα φράγμα πυρκαγιάς μίας ώρας μεταξύ του καυσίμου και του οξειδωτικού - υπερβαίνει τα ελάχιστα πρότυπα NFPA 55, NFPA 1, OSHA και CGA
  • Οι στύλοι ασφάλισης και οι πλάκες κολάρου εξασφαλίζουν την πλήρη ακινητοποίηση του κυλίνδρου για εφαρμογές ανύψωσης
  • Διαμορφωμένο με πνευματικούς τροχούς πλήμνης 16 ιντσών (406 mm) με διπλά ρουλεμάν για ευκολότερη κύλιση - απαιτείται λιγότερη προσπάθεια
  • Αξιολογήθηκε με χωρητικότητα βάρους 600 lb (272 κιλά).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κύριου τροχούΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35040 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πυροσβεστικό τείχος, 16 ιντσών πνευματικοί τροχοί | CD8DDC 35040Πνευματικός1000 lbs.€1,911.00
JUSTRITE 35042 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κυλίνδρους, πυροσβεστικό τείχος, 10.5 ιντσών πνευματικοί τροχοί | CD8DDD 35042Πνευματικός700 lbs.€1,750.64
JUSTRITE 35044 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κυλίνδρους, πυροσβεστικό τείχος, 4 τροχοί | CD8DDE 35044Πνευματικός1000 lbs.€2,245.09
JUSTRITE 35046 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κυλίνδρων, πυροσβεστικό τοίχωμα, ατσάλινοι τροχοί | CD8DDF 35046Στερεά600 lbs.€2,338.64
JUSTRITE 35048 Χειρόφορο με κύλινδρο υγραερίου, 2 κυλίνδρων, πυροσβεστικό τοίχωμα, ατσάλινοι τροχοί | CD8DDG 35048Στερεά600 lbs.€2,940.00
JUSTRITE 35052 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πνευματικός τροχός 16 ιντσών, πυροσβεστικός τοίχος, 4 τροχοί | CD8DDJ 35052Πνευματικός600 lbs.€2,940.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35050 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου, 2 κυλίνδρους, πυροσβεστικό τοίχο, πνευματικός τροχός 16 ιντσών
€2,485.64 /μονάδα