JUSTRITE 35016 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου με ανυψωτικό δακτύλιο, 1 κύλινδρος, πνευματικοί τροχοί 10.5 ιντσών | CD8DCP

JUSTRITE 35016 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου με δακτύλιο ανύψωσης, 1 κύλινδρος, πνευματικοί τροχοί 10.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DCP Μοντέλο: 35016

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€902.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Χωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.(1) 12 "
Την προστασία του περιβάλλοντοςΝΕΠΑ 1, ΝΕΠΑ 55
Εξωτερικό βάθος19 "
Εξωτερικό ύψος70 "
Εξωτερικό πλάτος21 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΛαβή ώθησης Triple Grip
Εξοπλισμένος δακτύλιος ανύψωσηςΝαι
Εξοπλισμένος στύλος κλειδώματοςΝαι
Κύριο μέγεθος τροχού10.5 "
Τύπος κύριου τροχούΠνευματικός
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.6"
Στυλ λουράκιΛουράκι Poly Cinch με Ατσάλινο Πόρπη και Αλυσίδα
Ιμάντες ανά κύλινδρο2
Χωρητικότητα βάρους300 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)180.34
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Μετακινήστε τις φιάλες αερίου εύκολα γύρω από ένα εργοτάξιο, σε τοποθεσίες με κακή προσβασιμότητα ή από όροφο σε όροφο με αυτά τα φορτηγά χειρός που είναι εξοπλισμένα με ανυψωτικό. Σχεδιασμένο για έναν κύλινδρο διαμέτρου έως 12 ιντσών (305 mm). Πλήρως συγκολλημένη κατασκευή χρησιμοποιώντας στρογγυλό χαλύβδινο σωλήνα διαμέτρου 1.25 ιντσών (32 mm), αυτά τα ανθεκτικά χειροκίνητα φορτηγά με κύλινδρο παρέχουν βέλτιστη ασφάλεια, αντοχή και μακροζωία. Πλάκα δαπέδου από παχύ χάλυβα διαμέτρου 11 (3 mm) με πτερύγια ασφαλείας που αποτρέπει τη στρέβλωση ή το σπάσιμο. Το εκτεταμένο δομικό πλαίσιο με πλάκες ανύψωσης πάχους 0.375 ιντσών (10 mm) καθιστά αυτές τις μονάδες ασφαλείς όταν ανυψώνονται από ανυψωτικά μηχανήματα. Ο σχεδιασμός λαβής τριπλής λαβής βοηθά τον χρήστη να ελέγξει το υψηλό κέντρο βάρους επεκτείνοντας τη διαθέσιμη περιοχή λαβής για βελτιωμένη μόχλευση και ακτίνα αιώρησης. Η φόρτωση με μηδενικό ύψος ανύψωσης επιτρέπει στην πλάκα δαπέδου να τοποθετηθεί επίπεδη, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη ανύψωσης του κυλίνδρου κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. Ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα σε σκόνη για μεγάλη διάρκεια ζωής και ομαλό χειρισμό. Δύο βαρέως τύπου ιμάντες στήριξης πολυπροπυλενίου 1.5 x 54 ιντσών (38 mm x 1372 mm), εργαστηριακά δοκιμασμένοι στα 1138 lb (516 kg), διαθέτουν χαλύβδινες πόρπες για ασφαλή στερέωση του κυλίνδρου - εξαλείφετε τυχόν δυνατότητες κύλισης του κυλίνδρου φαίνεται σε μονάδες που ασφαλίζονται με αλυσίδα. Το αποκλειστικό άκρο του προφυλακτήρα συγκρατεί τον κύλινδρο και ελαχιστοποιεί τη ζημιά στον κύλινδρο και το χειροκίνητο φορτηγό. Ο σχεδιασμός λαβής τριπλής λαβής βοηθά τον χρήστη να ελέγξει το υψηλό κέντρο βάρους επεκτείνοντας τη διαθέσιμη περιοχή λαβής για βελτιωμένη μόχλευση και ακτίνα αιώρησης. Εξοπλίστε τα φορτηγά χειρός με δίσκο εργαλείων ή εργαλειοθήκη που κλειδώνει για τη στερέωση του εξοπλισμού. Αναπτύχθηκε για το Ναυτικό των ΗΠΑ για χρήση σε υποβρύχια. Βοηθά στη συμμόρφωση με τα OSHA, NFP1, NFPA 55 και CGA.

Χαρακτηριστικά:

  • Οι στύλοι ασφάλισης και οι πλάκες κολάρου εξασφαλίζουν πλήρη ακινητοποίηση του κυλίνδρου
  • Διαμορφωμένο με πνευματικούς τροχούς πλήμνης 10.5 ιντσών (267 mm) με διπλά ρουλεμάν για ευκολότερη κύλιση - απαιτείται λιγότερη προσπάθεια
  • Αξιολογήθηκε με χωρητικότητα βάρους 300 lb (136 κιλά).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα κυλίνδρου με μέγ. Διάμετρος κυλίνδρου.Τύπος κύριου τροχούΕλάχ. Διάμετρος κυλίνδρου.Χωρητικότητα βάρουςΤιμή
JUSTRITE 35018 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου με δακτύλιο ανύψωσης, 2 κυλίνδρους, ατσάλινους τροχούς | CD8DCQ 35018(1) 10 "και (1) 13"Στερεά5"600 lbs.€2,164.91
JUSTRITE 35022 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου με δακτύλιο ανύψωσης, 2 κυλίνδρους, 10.5 ιντσών πνευματικοί τροχοί, 4 τροχοί | CD8DCT 35022(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,790.73
JUSTRITE 35024 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου με ανυψωτικό δακτύλιο, 2 κυλίνδρους, πνευματικοί τροχοί 10.5 ιντσών | CD8DCU 35024(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,496.73
JUSTRITE 35026 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου με δακτύλιο ανύψωσης, 2 κυλίνδρους, 10.5 ιντσών πνευματικοί τροχοί, 4 τροχοί | CD8DCV 35026(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,683.82
JUSTRITE 35034 Χειρόφορο με κύλινδρο αερίου με δακτύλιο ανύψωσης, 2 κυλίνδρους, 16 ιντσών πνευματικοί τροχοί | CD8DCZ 35034(1) 10 "και (1) 13"Πνευματικός5"600 lbs.€1,817.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 35016 Χειρόφορο με κυλίνδρους αερίου με δακτύλιο ανύψωσης, 1 κύλινδρος, πνευματικοί τροχοί 10.5 ιντσών
€902.05 /μονάδα