ALTRONIX Μετασχηματιστές κατηγορίας 2

Παρέχετε τροφοδοσία για ηλεκτρονικά τροφοδοτικά και εξοπλισμό, όπως συσκευές ασφαλείας, ελέγχου πρόσβασης και παρακολούθησης. Η προστατευμένη προστασία εισόδου ελαχιστοποιεί την ενέργεια μέσω αδείας και προσφέρει καλύτερη προστασία. Διατίθεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ιδανικούς για αντοχή σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες

Φίλτρα

ALTRONIX -

Κλάση 2, Μετασχηματιστές ανοιχτού πλαισίου, Ανοιχτά περιβλήματα

Οι μετασχηματιστές ανοιχτού πλαισίου Altronix Class 2 παρέχουν ισχύ σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της επιτήρησης, των συσκευών ελέγχου πρόσβασης σε συστήματα ανάφλεξης, εξαερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και ελέγχου HVAC. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς Κελσίου και διαθέτουν ανοιχτά περιβλήματα για εγγενή ασφάλεια από έκρηξη και δεν είναι ευαίσθητα σε υπερτάσεις. Επιπλέον, αυτοί οι μονοφασικοί μετασχηματιστές απαιτούν λιγότερο χώρο για εγκατάσταση και είναι διαθέσιμοι σε τάσεις εξόδου 16VAC, 24VAC και 28VAC.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€79.96
BT16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€66.82
CT24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€96.73
DT24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€86.32
ET2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71
FT161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX -

Τροφοδοτικά AC & Μετασχηματιστές

Τα τροφοδοτικά και μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος Altronix παρέχουν ισχύ σε ηλεκτρονικά αναλώσιμα και εξοπλισμό, όπως ασφάλεια, επιτήρηση, συσκευές ελέγχου πρόσβασης σε συστήματα ανάφλεξης, εξαερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και ελέγχου HVAC. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς Κελσίου και διαθέτουν ανοιχτά & εσωτερικά περιβλήματα για εγγενή ασφάλεια από έκρηξη σε εσωτερικές χρήσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συσκευές, που διατίθενται σε επιλογές τοποθέτησης ποδιών και τοίχου.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΕίδοςΒάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AT2428100C4.5 "Indoor5.62 "Μετασχηματιστής κλάσης 2Τοίχος1007"€163.68
BT24283005.1 "Ανοικτό3.25 "ΜετασχηματιστήςΠόδι3005.15 "€495.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;