Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX T2428100C Κατηγορία 2 Μετασχηματιστής, Γκρι φινίρισμα, Χάλυβας, 60 Hz | AE2ALR 4WCA3

ALTRONIX T2428100C Class 2 Transformer, Γκρι φινίρισμα, Ατσάλι, 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ALR Μοντέλο: T2428100CCross Ref: 4WCA3
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
€163.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος4.5 "
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
Ύψος περιβλήματος (σε.)5.62
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Πλάτος περιβλήματος (σε.)7.00
φινίρισμαΓκρί
Ύψος5.62 "
Hz50/60
Συχνότητα εισόδου60
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΤοίχος
Αριθμός εξόδων24 VAC ή 28 VAC
Ρεύμα εξόδου24 VAC @ 4A ή 28 VAC @ 3.5A
Τάση εξόδου24 / 28 VAC
ΥποκατηγορίαΜετασχηματιστής
ΧαρακτηριστικάΜετασχηματιστής W / Enclosure
Βαθμολογία VA100
Έξοδος τάσης24 VAC ή 28 VAC
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)17.15
Μήκος πλοίου (cm)18.42
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΕίδοςΒάσηΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου ALTRONIX T2428300, 24 / 28VAC @ 300VA, 115VAC | AE2ALV 4WCA8 T24283005.1 "Ανοικτό3.25 "ΜετασχηματιστήςΠόδι3005.15 "€495.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX T2428100C Class 2 Transformer, Γκρι φινίρισμα, Ατσάλι, 60 Hz
€163.68 /μονάδα