A B Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 5.62 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 7.00 , Τέλος: Γκρί , Hz: 50/60 , Συχνότητα εισαγωγής: 60 , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Αριθμός εξόδων: 24 VAC ή 28 VAC , Ρεύμα εξόδου: 24 VAC @ 4A ή 28 VAC @ 3.5A , Τάση εξόδου: 24 / 28 VAC , Φάση: 1 , Υποκατηγορία: Μετασχηματιστής , Θερμ. Αύξηση: 115 βαθμοί Γ , Τάση εξόδου: 24 VAC ή 28 VAC
Τροφοδοτικά AC & Μετασχηματιστές
Τα τροφοδοτικά και μετασχηματιστές εναλλασσόμενου ρεύματος Altronix παρέχουν ισχύ σε ηλεκτρονικά αναλώσιμα και εξοπλισμό, όπως ασφάλεια, επιτήρηση, συσκευές ελέγχου πρόσβασης σε συστήματα ανάφλεξης, εξαερισμού, θέρμανσης, κλιματισμού και ελέγχου HVAC. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 0 έως 49 βαθμούς Κελσίου και διαθέτουν ανοιχτά & εσωτερικά περιβλήματα για εγγενή ασφάλεια από έκρηξη σε εσωτερικές χρήσεις. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις συσκευές, που διατίθενται σε επιλογές τοποθέτησης ποδιών και τοίχου.