Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformer, 24VAC / 100VA, Open Frame | AE2ALQ 4WCA2

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformer, 24VAC / 100VA, Open Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2ALQ Μοντέλο: T2428100Cross Ref: 4WCA2
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
€96.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.25 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος2.55 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου24 / 28 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση49 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA100
Πλάτος3.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.485
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου Altronix T2428100 είναι ιδανικός για την παροχή αξιόπιστης και σταθερής ισχύος σε ηλεκτρονικά τροφοδοτικά ή εξοπλισμό και για την προστασία των κρίσιμων συστημάτων από διακοπές και διακυμάνσεις τάσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 32 έως 120 βαθμούς F, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών συνθηκών.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής ανοιχτού πλαισίου προσφέρει σχετική ανοχή υγρασίας 85% +/- 5%, διασφαλίζοντας ότι λειτουργεί αποτελεσματικά σε συνθήκες μέτριας υγρασίας.
  • Είναι εξοπλισμένο με ικανότητα απαγωγής θερμότητας περίπου 52 BTUh, η οποία είναι σημαντική σε εφαρμογές που απαιτούν αποτελεσματική διαχείριση θερμότητας.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής έχει απαίτηση VA εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος συστήματος 115 VA, εξασφαλίζοντας αποδοτική κατανάλωση ενέργειας και συμβατότητα με διάφορα ηλεκτρικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τον μετασχηματιστή Altronix T2428100;

A.

  • Ξεκινήστε στερεώνοντας τον μετασχηματιστή στην τοποθεσία ή το περίβλημα που προτιμάτε, ανατρέχοντας στο παρεχόμενο σχέδιο και τις διαστάσεις του μετασχηματιστή.
  • Στη συνέχεια, δημιουργήστε τη σύνδεση παρέχοντας τροφοδοσία AC 115VAC, 50 / 60 Hz στις κύριες απαγωγές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ασπρόμαυρες. Μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες οδηγίες στην ενότητα διαμόρφωσης καλωδίωσης.
  • Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των συσκευών σας, είναι σημαντικό να μετρήσετε την τάση εξόδου στα δευτερεύοντα καλώδια πριν τα συνδέσετε. Αυτό το βήμα περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα διαμόρφωσης καλωδίωσης και χρησιμεύει για την πρόληψη πιθανών ζημιών.
  • Εάν χρειάζεστε 24 VAC, χρησιμοποιήστε τα κίτρινα και καφέ καλώδια, τα οποία έχουν τάση ανοιχτού κυκλώματος περίπου 26.1 VAC όταν παρέχονται με 115 VAC.
  • Για 28 VAC, βασιστείτε στα μαύρα και καφέ καλώδια, παρέχοντας τάση ανοιχτού κυκλώματος περίπου 30.4 VAC όταν τροφοδοτείται από 115 VAC.
  • Τέλος, δημιουργήστε συνδέσεις για τις συσκευές σας 24VAC χρησιμοποιώντας τα κίτρινα και καφέ καλώδια και για τις συσκευές 28VAC.

Ερ. Πώς να συντηρήσετε αυτόν τον μετασχηματιστή;

A.

  • Επιθεωρήστε την καλωδίωση για ζημιές και φθορά. Σφίξτε τις χαλαρές συνδέσεις και ασφαλίστε τους ακροδέκτες.
  • Πραγματοποιήστε δοκιμές ρουτίνας για τη μέτρηση της τάσης εξόδου. Συγκρίνετε μετρήσεις με καθορισμένες τιμές στην τεκμηρίωση.
  • Προσαρμόστε τις περιβαλλοντικές συνθήκες, ειδικά σε διαβρωτικά περιβάλλοντα.
  • Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία λειτουργίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
  • Αντικαταστήστε αμέσως τα κατεστραμμένα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας εγκεκριμένα εξαρτήματα.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο περιοδικής επιθεώρησης από εξειδικευμένο επαγγελματία, ειδικά σε κρίσιμες εφαρμογές.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την εγκατάσταση του μετασχηματιστή ανοιχτού πλαισίου Altronix T2428100;

Α. Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε καλά αεριζόμενο και ξηρό μέρος μακριά από πιθανή έκθεση σε νερό. Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις τάσης των συσκευών που τροφοδοτεί και την απόσταση μεταξύ του μετασχηματιστή και αυτών των συσκευών για αποτελεσματική κατανομή ισχύος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής ALTRONIX T16100 Class 2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8 T161002.56 "2.25 "115 VAC16 VAC1003.12 "€105.84
ALTRONIX T1656 Class 2 Transformer 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€71.05
Μετασχηματιστής ALTRONIX T24130D Class 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€89.71
ALTRONIX T2856 Μετασχηματιστής κλάσης 2, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€83.62
Μετασχηματιστής ALTRONIX T2885D Class 2 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX T2428100 Step Down Transformer, 24VAC / 100VA, Open Frame
€96.73 /μονάδα