Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετασχηματιστής ALTRONIX T16100 Class 2 16vac 100 Va | AE2AGH 4WAZ8

ALTRONIX T16100 Class 2 Transformer 16vac 100 Va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AGH Μοντέλο: T16100Cross Ref: 4WAZ8
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
€105.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.56 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος2.25 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου115 VAC
ΒάσηΠόδι
Τάση εξόδου16 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση49 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA100
Πλάτος3.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX T1656 Class 2 Transformer 16vac 56 Va | AE2AGJ 4WAZ9 T16562.25 "1.87 "115 VAC16 VAC562.75 "€71.05
Μετασχηματιστής ALTRONIX T24130D Class 2 24vac 100 Va | AE2ALP 4WCA1 T24130D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC24 VAC1004.13 "€89.71
ALTRONIX T2428100 Step Down Transformer, 24VAC / 100VA, Open Frame | AE2ALQ 4WCA2 T24281002.25 "2.55 "120 VAC24 / 28 VAC1003.62 "€96.73
ALTRONIX T2856 Μετασχηματιστής κλάσης 2, 57.5VA, 115VAC, 28VAC | AE2ALY 4WCC3 T28561.15 "2.25 "115 VAC28 VAC563.15 "€83.62
Μετασχηματιστής ALTRONIX T2885D Class 2 28vac 100 Va | AE2AMA 4WCC5 T2885D2.25 "2.57 "115 / 220 VAC28 VAC1004.13 "€95.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX T16100 Class 2 Transformer 16vac 100 Va
€105.84 /μονάδα