ADD-A-LEVEL Μαζικά ράφια αποθήκευσης

Τα ράφια μαζικής αποθήκευσης πρόσθετου έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση βαρέων φορτίων, ανταλλακτικών και εξοπλισμού με οργανωμένο τρόπο. Αυτά τα ράφια αποθήκευσης είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας για να αντέχουν φορτία έως 3540 lb και διαθέτουν αεριζόμενο πλέγμα / συμπαγείς κορυφές για να αποτρέπεται η συγκέντρωση σκόνης. Διατίθενται σε παραλλαγές 3 και 4 ραφιών Raptor Supplies.

Φίλτρα

ADD-A-LEVEL -

Ρυθμιζόμενα Ράφια Πλαστικά

Το ρυθμιζόμενο πλαστικό ράφι Add-A-Level έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες αποθήκευσης παρέχοντας ταυτόχρονα εργονομική χρήση χώρου. Τα ράφια είναι κατασκευασμένα από HDPE και είναι ικανό να χειριστεί φορτία έως 3540 λίβρες. Τα πλαστικά ράφια διαθέτουν στερεά ράφια, με δυνατότητα ολίσθησης πάνω από 4 πόδια για ρύθμιση του χώρου αποθήκευσης ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου. Τα επιλεγμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με εύχρηστα ράφια από πλέγμα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συστημάτων αποθήκευσης 3 ή 4 ραφιών, διαθέσιμα σε μήκος 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAST6624X348 "66 "1820 λίβρες3Στερεά κορυφή24 "€673.72
BAST9624X348 "96 "2650 lbs.3Στερεά κορυφή24 "€879.00
CAST3624X348 "36 "990 λίβρες3Στερεά κορυφή24 "€425.61
DAST4824X348 "48 "1330 λίβρες3Στερεά κορυφή24 "€629.68
EAST9624X472 "96 "3540 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€1,115.44
FAST3624X472 "36 "1320 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€539.20
GAST4824X472 "48 "1760 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€797.20
HAST6624X472 "66 "2420 λίβρες4Στερεά κορυφή24 "€855.92
IAS9616X472 "96 "1800 lbs.4Κορυφή πλέγματος16 "€813.12
ADD-A-LEVEL -

Ράφια 4 ράφι πλέγματος

Τα ράφια μαζικής αποθήκευσης Add-A-Level είναι συστήματα αποθήκευσης πολλαπλών επιπέδων για εξοικονόμηση χώρου. Ο σχεδιασμός αποθήκευσης 4 ραφιών, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), μπορεί να αντέξει φορτία έως 2700 λίβρες. Τα ράφια μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και διαθέτουν 4 πόδια για στήριξη των ραφιών και ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου. Η κορυφή του πλέγματος προσφέρει εύκολο καθαρισμό και ομοιόμορφη ροή αέρα Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα πλαστικών ραφιών, διαθέσιμων σε μήκη 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAS3616X436 "675 λίβρες16 "€433.50
BAS3624X436 "1000 lbs.24 "€478.57
CAS4824X448 "1375 λίβρες24 "€738.59
DAS6616X466 "1235 λίβρες16 "€637.33
EAS6624X466 "1850 lbs.24 "€768.41
FAS9624X496 "2700 lbs.24 "€1,009.51
ADD-A-LEVEL -

Ράφια 3 ράφι πλέγματος

Τα ράφια μαζικής αποθήκευσης πρόσθετου επιπέδου A έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση αντικειμένων ενώ παρέχουν εργονομικό χώρο αποθήκευσης. Ο σχεδιασμός αποθήκευσης 3 ραφιών, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), μπορεί να αντέξει φορτία έως και 2025 λίβρες. Τα ράφια μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και διαθέτουν 4 πόδια για στήριξη των ραφιών και ομοιόμορφη κατανομή φορτίου. Η κορυφή του πλέγματος προσφέρει εύκολο καθαρισμό και βέλτιστη ροή αέρα Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών ραφιών με πλέγμα, διαθέσιμα σε μήκος 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAS3616X336 "500 lbs.16 "€312.65
BAS3624X336 "750 lbs.24 "€380.16
CAS4824X348 "1015 λίβρες24 "€585.75
DAS6624X366 "1390 λίβρες24 "€608.12
EAS6616X366 "925 λίβρες16 "€509.80
FAS9624X396 "2025 λίβρες24 "€799.55
GAS9616X396 "1350 λίβρες16 "€652.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;