ADD-A-LEVEL Ράφια 4 ράφι πλέγματος


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υψος: 72 " , Υλικό: HDPE , Αριθμός ραφιών: 4 , Τύπος: Κορυφή πλέγματος
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AS3616X4
36 "675 λίβρες16 "€433.50
B
AS3624X4
36 "1000 lbs.24 "€478.57
C
AS4824X4
48 "1375 λίβρες24 "€738.59
D
AS6616X4
66 "1235 λίβρες16 "€637.33
E
AS6624X4
66 "1850 lbs.24 "€768.41
F
AS9624X4
96 "2700 lbs.24 "€1,009.51

Ράφια 4 ράφι πλέγματος

Τα ράφια μαζικής αποθήκευσης Add-A-Level είναι συστήματα αποθήκευσης πολλαπλών επιπέδων για εξοικονόμηση χώρου. Ο σχεδιασμός αποθήκευσης 4 ραφιών, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), μπορεί να αντέξει φορτία έως 2700 λίβρες. Τα ράφια μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και διαθέτουν 4 πόδια για στήριξη των ραφιών και ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου. Η κορυφή του πλέγματος προσφέρει εύκολο καθαρισμό και ομοιόμορφη ροή αέρα Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα πλαστικών ραφιών, διαθέσιμων σε μήκη 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;