VESTIL Κάτω ανυψωτικά παλετών

Χρησιμοποιείται για την ανύψωση και τη μεταφορά παλετών σε εργοτάξια, αποβάθρες, μη ασφαλτοστρωμένους αποθηκευτικούς χώρους ή φορτηγίδες. Διαθέτει κωνικά πιρούνια για εύκολη πρόσβαση κάτω από παλέτες και μέγιστο ύψος ανοίγματος 64-1/6 ίντσες

Φίλτρα

VESTIL -

Ανυψωτικά παλετών σειράς HDP

Οι ρυθμιζόμενες μπάλες είναι εξαρτήματα των ανυψωτικών παλετών της σειράς HDP Vestil που έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση και τη μεταφορά βαριών παλετών σε αποθήκες, κέντρα διανομής και άλλους βιομηχανικούς χώρους. Διαθέτουν βραχίονα ή μηχανισμό ανύψωσης για την εμπλοκή της παλέτας ή του φορτίου και είναι ρυθμιζόμενοι για να προσαρμόζονται σε διαφορετικά μεγέθη παλετών ή διαμορφώσεις φορτίου. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΎψος εγγύησηςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕκκαθάριση παλετώνΜήκος περονοφόρουΠλάτος σέλας πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
BHDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
CHDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
DHDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
EHDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
FHDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
GHDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36
HHDP-6-5465.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€6,634.84
IHDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
VESTIL -

Ανυψωτικό πηνίου, 1500 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος ράβδου 36 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HDP-CLAG7UBC€2,257.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;