VESTIL HDP-2-36 Ανυψωτικό παλετών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος πιρουνιού 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UAM Μοντέλο: HDP-2-36

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,323.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση31 5 / 8 "x 23 1 / 4"
Ύψος εγγύησης5"
Πλάτος εγγύησης3"
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου36 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού21 "
Διάστιχο πιρουνιών21 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου2"
κορνίζαΠλήρως συγκολλημένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος πλαισίουΠλήρως συγκολλημένο
λαβή Μήκος31.63 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος61.25 "
Μήκος46.25 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό πλάτος πιρουνιού25 "
Εκκαθάριση παλετών48 "
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 196.2
Ύψος πλοίου (cm)155.58
Μήκος πλοίου (cm)117.48
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος εγγύησηςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕκκαθάριση παλετώνΜήκος περονοφόρουΠλάτος σέλας πιρουνιούΤιμή
VESTIL HDP-2-42 Pallet Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
VESTIL HDP-2-48 Pallet Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
VESTIL HDP-4-36 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
VESTIL HDP-4-42 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAR HDP-4-4262.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
VESTIL HDP-4-48 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
VESTIL HDP-6-42 Ανυψωτικό παλετών, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
VESTIL HDP-6-48 Ανυψωτικό Παλετών, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAV HDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDP-2-36 Ανυψωτικό παλετών, 2000 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος πιρουνιού 36 ίντσες
€3,323.06 /μονάδα