VESTIL HDP-4-42 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAR

VESTIL HDP-4-42 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος πιρουνιού 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UAR Μοντέλο: HDP-4-42

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,298.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής παλετών
Κέντρο βάρους με εγγύηση28 7 / 8 "x 26 3 / 4"
Ύψος εγγύησης5"
Πλάτος εγγύησης3"
Χωρητικότητα4000 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος πιρούνι2"
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος σέλας πιρουνιού17 "
Διάστιχο πιρουνιών17 "
Πάχος πιρουνιού2"
Πλάτος περονοφόρου4"
κορνίζαΠλήρως συγκολλημένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος πλαισίουΠλήρως συγκολλημένο
λαβή Μήκος29.75 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος62.5 "
Μήκος51.75 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης48 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Συνολικό πλάτος πιρουνιού25 "
Εκκαθάριση παλετών48 "
Πλάτος25.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 296.1
Ύψος πλοίου (cm)158.75
Μήκος πλοίου (cm)131.45
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΎψος εγγύησηςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕκκαθάριση παλετώνΜήκος περονοφόρουΠλάτος σέλας πιρουνιούΤιμή
VESTIL HDP-2-36 Pallet Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAM HDP-2-3661.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
VESTIL HDP-2-42 Pallet Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAN HDP-2-4261.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
VESTIL HDP-2-48 Pallet Lifter, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAP HDP-2-4861.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
VESTIL HDP-4-36 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 36 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAQ HDP-4-3662.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
VESTIL HDP-4-48 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAT HDP-4-4862.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
VESTIL HDP-6-42 Ανυψωτικό παλετών, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAU HDP-6-4265.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
VESTIL HDP-6-48 Ανυψωτικό Παλετών, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες μήκος πιρουνιού | AG7UAV HDP-6-4865.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDP-4-42 Ανυψωτικό παλετών, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μήκος πιρουνιού 42 ίντσες
€4,298.18 /μονάδα