VESTIL Ανυψωτικά παλετών σειράς HDP


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Ύψος πιρουνιού: 2" , Πάχος πιρουνιού: 2" , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Τύπος πλαισίου: Πλήρως συγκολλημένο , Υλικό λαβής: Ατσάλι , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό πλάτος περόνης: 25 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΎψος εγγύησηςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕκκαθάριση παλετώνΜήκος περονοφόρουΠλάτος σέλας πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HDP-2-36
61.25 "5"2000 lbs.46.25 "48 "48 "36 "21 "€3,323.06
B
HDP-2-48
61.25 "5"2000 lbs.59.25 "48 "48 "48 "21 "€3,610.91
C
HDP-2-42
61.25 "5"2000 lbs.55.88 "48 "48 "42 "21 "€3,496.48
D
HDP-4-36
62.5 "5"4000 lbs.46.44 "48 "48 "36 "17 "€4,030.49
E
HDP-4-42
62.5 "5"4000 lbs.51.75 "48 "48 "42 "17 "€4,298.18
F
HDP-4-48
62.5 "5"4000 lbs.57.25 "48 "48 "48 "17 "€4,793.59
G
HDP-6-54
65.5 "7"6000 lbs.61 "47.75 "47 3 / 4 "54 "13 "€6,634.84
H
HDP-6-42
65.5 "7"6000 lbs.49 "47.75 "47 3 / 4 "42 "13 "€5,297.65
I
HDP-6-48
65.5 "7"6000 lbs.57.5 "47.75 "47 3 / 4 "48 "13 "€6,132.36

Ανυψωτικά παλετών σειράς HDP

Οι ρυθμιζόμενες μπάλες είναι εξαρτήματα των ανυψωτικών παλετών της σειράς HDP Vestil που έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση και τη μεταφορά βαριών παλετών σε αποθήκες, κέντρα διανομής και άλλους βιομηχανικούς χώρους. Διαθέτουν βραχίονα ή μηχανισμό ανύψωσης για την εμπλοκή της παλέτας ή του φορτίου και είναι ρυθμιζόμενοι για να προσαρμόζονται σε διαφορετικά μεγέθη παλετών ή διαμορφώσεις φορτίου. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;